Page 116 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 116
Kraftschraubereinsatz - 1/2”
Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, Standardausführung
K7806M 1/2”SD Metrische Sechskant- Schlageinsätze, Langserie
Zubehör für Schlagschraubereinsätze, Ver- längerungen
Bestellcode
C2705171
C2705172
C2705173
C2705174
C2705175
C3619758
C3619757
C2705176
C2705177
C2705178
C3619756
C2705179
C2705180
C2705181
C2705182
C2705183
C2705184
C2706069
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
10,10
10,10
10,10
Antrieb: 1/2” DIN 3121-G 12.5, ISO 1174 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit brünierter und rostschutzbehandelter Oberfläche
10,10 Zur Benutzung mit Maschinen
Schrauben- dreher- größe
1/2 in
1/2 in
1/2 in
10,10
Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
Länge inch
3 in
5 in
10 in
Preis je Stück €
7,33
9,02
14,30
15 mm 11,00
16 mm 11,00
17 mm 11,00
18 mm 11,00
19 mm 11,00
21 mm 12,30
22 mm 12,30
23 mm 13,10
24 mm 13,10
27 mm 15,40
30 mm 17,10
32 mm 19,00
36 mm 28,50
Bestellcode
C3431576
C3431577
C3431578
C1252085
C3431579
C3431580
C1252086
C3431581
C3431582
C3431583
C1252087
C3431584
C3431585
C3431586
C3431587
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
Preis je Stück €
12,25
12,25
12,25
12,25
12,69
15,96
13,33
15,96
13,33
15,96
15,96
20,41
16,06
18,99
20,16
Bestellcode
C4981760
C4981761
C4981762
Länge
75 mm
125 mm
250 mm
Kardangelenke 1⁄2”
1/2” Antrieb Schlagschraubereinsätze, lange Ausführung, metrisch
Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, lange Ausführung
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit brünierter und rostschutzbehandelter Oberfläche Entspricht den Normen DIN 3129 und DIN 3121.
Kugellagersperre.
Bestellcode
C4981763
Preis je Stück €
18,00
1 Bestellcode C4981786
C4981787
C4981751
C4981769
C4981752
C4981767
C4981770
C4981771
C4981772
C4981753
C4981773
C4981754
C4981774
C4981776
C4981768
C4981777
C4981755
C4981778
C4981780
C4981756
C4981757
C4981782
C4981758
C4981784
C4981759
Preis je Größe metrisch Stück €
8 mm 8,25
9 mm 8,25
10 mm 8,28
11 mm 8,28
12 mm 8,28
13 mm 8,28
14 mm 8,28
15 mm 8,28
16 mm 8,38
17 mm 8,38
18 mm 8,40
19 mm 8,40
20 mm 8,40
21 mm 8,40
22 mm 8,40
23 mm 8,80
24 mm 8,67
25 mm 9,63
26 mm 9,97
27 mm 10,11
28 mm 11,85
29 mm 11,85
30 mm 11,44
31 mm 12,47
32 mm 11,72
1/2” Kraft-Schlagschraubereinsatz-Sets
Bestellcode
C2705185
C2705186
C2705187
C2705188
C2705189
C2706070
C2705190
C2705191
C2705192
C2705193
C2705194
C2705195
C2705196
C2705197
C2706071
C2706072
C2706073
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Preis je Stück €
17,10
17,10
17,10
17,10
17,10
19,10
19,10
19,10
20,60
20,60
21,80
21,80
22,30
27,50
35,00
35,00
54,00
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit brünierter und rostschutzbehandelter Oberfläche Entspricht den Normen DIN 3129 und DIN 3121.
Bestellcode
C4972098
Art(en)
Standard
Set-Inhalte
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27mm. 1/2 Aufnahme x 3/8 Reduzierstück, 3/8 Aufnahme x 1/2 Vergrößerungsstück
Preis je Stück €
51,40
102
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
28372
40595
40597
8593
26584
28374 28373