Page 118 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 118
Kraftschraubereinsatz - 3/4”
Kraftschraubereinsatz IMPACT-FIX 3/4” lang
• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4
• Brüniert
• DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
• Besonders für Arbeiten in sensiblen Bereichen ideal, in denen Verliersicherheit, Prozess-Sicherheit und Arbeitsschutz permanent präsent sind
• Beispiele: Freileitungsbau, Windenergieanlagen oder im Automotive-Bereich
Stift und Ring
Für den Gebrauch bei Schlagschrauber.
Bestellcode
C4981764
K560F Drahtfedersicherung
Schraubendrehergröße
1/2 in
Preis je Stück €
2,80
Bestellcode
C6015890
C6015891
C6015892
C6015893
C6015894
C6015895
C6015896
C6015897
C6015898
C6015899
C6015900
C6015901
Größe
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Preis je Stück €
24,83
24,98
25,05
26,55
26,55
27,38
33,30
35,40
43,20
46,58
43,50
45,00
1
Kraftsteckschlüssel, für Schlagschrauber, lange Ausführung
Größe
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Drahtfedersicherung
Zur Benutzung mit Kraft-Steckschlüssel-Einsätzen und -Zubehör Werkstoff: Federstahl
Bestellcode
C2705222
C2705223
C2705224
C2705225
C2705226
C2705227
C2705228
C2705229
C2705230
C2705231
C2705232
C2706058
C2705233
Preis je Stück €
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
40,00
42,00
44,00
47,00
50,00
50,00
58,00
Bestellcode
C3431478
C3431479
C3431480
C1252081
C1252082
C3431481
Schraubendrehergröße
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
Preis je Stück €
2,44
2,44
2,44
2,54
2,54
2,88
104
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
40617 40584
8638 28376