Page 114 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 114
Gemischte Werkzeugsätze | Kraftschraubereinsatz - 1/4”
Buchsen- und Schlüsselsatz, 1⁄4 + 1⁄2”, 106-teilig
1/2”-Buchsensatz + Schlüssel, Zoll, 32-teilig 6-kant 8-36 mm
1⁄4”- und 1⁄2”-Buchsen- und Ring-Maulschlüssel-Satz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 106-teilig
1⁄4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1⁄4”-Sechskantbuchsen, gekröpft, 10-teilig: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1⁄2”-Sechskantbuchsen, 15-teilig: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm Sechskantbuchsen, AF, 9-teilig: 3⁄8”, 7⁄16” (11), 1⁄2”, 9⁄16”, 11⁄16”, 3⁄4” (19), 13⁄16”, 7⁄8” (22), 13⁄16” 1⁄2”-Sechskant-Kraftbuchsen, 4-teilig: 17, 19, 21, 24 mm 1⁄4”-Schraubendreher-Buchsen (4-teilig): Kreuzschlitz PH 1, 2, 3, 4
1⁄4”-Schraubendreher-Buchsen (3-teilig): geschlitzt, 4, 5,5, 7 mm
1⁄4”-Schraubendreher-Buchsen (6-teilig): Sechskant 3, 4, 5, 6, 8 10 mm
1⁄4”-Schraubendreher-Buchsen (3-teilig): Pozidriv PZ 1, 2, 3, 4
1⁄4”-Schraubendreher-Buchsen (8-teilig): Torx T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
1⁄4”-Verlängerungen, 2” und 4” (50 und 100 mm), 2-teilig 1 1⁄4”-T-Gleitgriff 4” (100 mm), einteilig
1⁄4”-Kardangelenk, einteilig
1⁄4”-Spinner mit Zweikomponentengriff (einteilig) 1⁄2”-Verlängerungen 5” und 10” (75 und 250 mm), zweiteilig
1⁄2”-Kardangelenk, einteilig 1⁄2”-Zündkerzen-Buchse, Sechskant, 21 mm (13⁄16”), einteilig
1⁄2”-T-Adapter, einteilig
Winkelschüssel, Sechskant, 3-teilig: 1,5, 2, 2,5 mm 1⁄4”-Ratsche, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, Schnellverschluss, einteilig
1⁄2”-Ratsche, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, Schnellverschluss, einteilig
Gelenkkopfschlüssel, 4-teilig: 8–9, 10–11, 12–13, 14–15 mm
Ring-Maulschlüssel, 13-teilig: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, auf praktischem, herausnehmbarem Werkzeugregal Herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel, einteilig
1/2”-Buchsensatz + Schlüssel, Zoll, 21-teilig
1/2”-Buchsen- und Ring-Maulschlüssel-Satz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 35-teilig
1/2”-Sechskantbuchsen, 21-teilig: AF 13/16”, 7/8”, 15/16”, 31/32”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 23/32”, 3/4”, 25/32”
1/2”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne/6° Rückschwenkwinkel, einteilig
1/2”-Verlängerungen, 2-teilig: 5” und 10” 1/2”-Kardangelenk, einteilig
1/2”-T-Adapter, einteilig
1/2”-Gelenkgriff, 10” (250 mm), einteilig Ring-Maulschlüssel, 8-teilig: AF 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4”, auf praktischem, herausnehmbarem Werkzeugregal
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
• Betätigungswerkzeuge aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 425 x 277 x 55 mm
Bestellcode
C4983427
Inhalte Produktgruppen
8-36 mm
Preis je Stück €
335,63
K6701M 1/4”SD Metrische Sechskant- Schlageinsätze
Bestellcode
C2145186
Preis je Stück €
176,44
DIN 3129, ISO 2725
Antrieb: 1/4” DIN 3121-G 6,3, ISO 1174
Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Zur Benutzung mit Maschinen. Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
Bestellcode
C1252143
Preis je Schraubendrehergröße Stück €
1/4” & 1/2” 265,69
Bestellcode
C3431489
C3431490
C3431491
C3431492
C1252083
C3431485
C3431486
C3431487
C3431488
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Preis je Stück €
5,42
5,42
5,52
5,52
5,52
5,52
5,52
6,79
6,79
100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41337
41345
8584
40231