Page 115 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 115
Kraftschraubereinsatz - 1/4” | Kraftschraubereinsatz - 3/8” | Kraftschraubereinsatz - 1/2”
K7801M 1/2”SD Metrische Sechskant- Schlageinsätze
Kraftschrauber-Verlängerung 1/4” 50 mm
Kraftschrauber-Verlängerung 3/8”
• Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
• Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
DIN 3129, ISO 2725
Antrieb: 1/2” DIN 3121-G 12.5, ISO 1174 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Zur Benutzung mit Maschinen
Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
Bestellcode
Preis je Stück €
Bestellcode
C2701311
C1451237
C1451236
Gesamtlänge
75 mm
125 mm
250 mm
Preis je Stück €
9,62
10,15
14,45
C1451226 8,87
1/2” Antrieb Schlagschraubereinsätze, metrisch
K7401M 3/8”SD Metrische Sechskant- Schlageinsätze
DIN 3129, ISO 2725
Antrieb: 3/8” DIN 3121-F 10, ISO 1174 Ausführung: Brüniert
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Zur Benutzung mit Maschinen
Für maximale Sicherheit Drahtfedersicherungen verwenden
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit brünierter und rostschutzbehandelter Oberfläche Entspricht den Normen DIN 3129 und DIN 3121.
Bestellcode
C3215442
C3431549
C3431527
C3431528
C3431529
C3431530
C3431531
C3431532
C3431533
C3431534
C3431535
C3431536
C3431537
C3431538
C3431539
C3431540
C3431541
C2531491
C3431543
C3431544
C2514006
C1252084
C3431546
C3431547
Preis je Größe Stück €
8 mm 6,64
9 mm 6,64
10 mm 6,64
11 mm 6,64
12 mm 6,64
13 mm 6,64
14 mm 6,74
15 mm 6,84
16 mm 6,84
17 mm 7,18
18 mm 7,18
19 mm 7,18
20 mm 7,47
21 mm 7,57
22 mm 7,57
23 mm 7,86
24 mm 8,01
25 mm 9,08 1 26 mm 9,42
27 mm 9,42
30 mm 11,57
32 mm 16,16
34 mm 29,20
36 mm 26,22
Bestellcode Größe metrisch
Preis je Stück €
5,09
3,80
5,09
5,09
5,09
5,09
5,09
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,28
5,43
5,35
6,28
6,28
6,28
6,28
7,10
7,52
8,06
7,54
8,79
Bestellcode
C3431515
C3431516
C3431517
C3431501
C3431502
C3431503
C3431504
C3431505
C3431506
C3431507
C3431508
C3431509
C3431510
C3431511
C3431512
C3431513
C3431514
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
5,57
6,64
6,64
6,74
6,74
7,08
7,18
C4981722
C4981788
C4981735
C4981736
C4981737
C4981738
C4981739
C4981740
C4981741
C4981742
C4981743
C4981765
C4981775
C4981766
C4981744
C4981745
C4981746
C4981779
C4981781
C4981747
C4981748
C4981783
C4981749
C4981785
C4981750
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
12,64
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8587 41479
28371 41490
8592