Page 113 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 113
Gemischte Werkzeugsätze
1/2”-Buchsen- und Ring-Maulschlüssel- Satz S400, 40-teilig
1/2”-Buchsen- und Ring-Maulschlüssel- Satz S910, 92-teilig
Buchsen- und Schlüsselsatz, 1/4” und 1/2”, 94-teilig
1/2” Steckschlüssel-Satz mit Ring-Maulschlüsseln Hochleistungs-Stahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 40 Teile 21 Teile 1/2” Steckschlüssel-Sätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 Stk Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
2 Stk 1/2” Verlängerungen, 5” und 10” (125 und 250 mm)
1 Stk 1/2” Kardangelenk
1 Stk 1/2” T-Gleit-Adapter
1 Stk 1/2” Gelenkgriff, 10” (250 mm)
13 Ring-Maulschlüssel: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 mm in herausnehmbarem Werkzeughalter
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
1/4” & 1/2” Steckschlüssel-Satz mit Ring- Maulschlüsseln Hochleistungs-Stahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 92 Teile 12 Teile 1/4” Steckschlüssel-Sätze: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 Stk 1/4” Sechskant-Einsätze, lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 Stk 1/2” Sechskant-Einsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 Stk 1/4” Verlängerungen 2” und 4” (50 und 100 mm) 1 Stk 1/4” T-Gleitgriff (Quergriff)
1 Stk 1/4” Kardangelenk
1 Stk 1/4” Bithalter
1 Stk 1/4” Verbindungsteil
1 Stk 1/4” Steckgriff mit 2-Komponentengriff
1 Stk 1/4” Magnethalter
5 Stk 1/4” Bits Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
3 Stk 1/4” Bits mit Schlitz: 4, 5,5, 7 mm
3 Stk 1/4” Bits Pozidriv: PZ 1, 2, 3
6 Stk 1/4” Bits Sechskant: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 Stk 1/4” Bits TORX ®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 Stk 5/16” Bits TORX ®: T 45, 50, 55
2 Stk 1/2” Verlängerungen 5” und 10” (125 und 250 mm)
1 Stk 1/2” Kardangelenk
1 Stk 1/2” Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 21 mm (13/16”)
1 Stk 1/2” Bithalter mit 5/16”-Aufnahme
1 Stk 1/2” T-Gleit-Adapter
3 Winkelschraubendreher: 1,5, 2, 2,5 mm
1 Stk 1/4” Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
1 Stk 1/2” Umschaltknarre, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
4 Gelenk-Steckschlüssel: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 Ring-Maulschlüssel: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm in herausnehmbarem Halter
1 herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei Fächern und Deckel
1/4”- und 1/2”-Buchsen- und Ring-Maulschlüssel-Satz Hochleistungsstahllegierung
Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 94-teilig
1/4”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4”-Sechskantbuchsen, gekröpft, 9-teilig: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
1/2”-Sechskantbuchsen, 15-teilig: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm Sechskantbuchsen, AF, 9-teilig: 3/8”, 7/16” (11), 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4” (19), 13/16”, 7/8” (22), 1-3/16” 1/2”-Sechskant-Kraftbuchsen, 4-teilig: 17, 19, 21,
24 mm
1/4”-Schraubendreher-Buchsen (4-teilig): Kreuzschlitz
PH 1, 2, 3, 4
1/4”-Schraubendreher-Buchsen (3-teilig): geschlitzt, 4,
5,5, 7 mm
1/4”-Schraubendreher-Buchsen (6-teilig): Sechskant 3, 1 4, 5, 6, 8 10 mm
1/4”-Verlängerungen, 2” und 4” (50 und 100 mm),
2-teilig
1/4”-T-Gleitgriff, 4” (100 mm), einteilig
1/4”-Kardangelenk, einteilig
1/4”-Spinner mit Zweikomponentengriff (einteilig) 1/2”-Verlängerungen, 2” und 10” (50 und 250 mm),
2-teilig
1/2”-Kardangelenk, einteilig
1/2”-Zündkerzen-Buchse, Sechskant, 21 mm (13/16”),
einteilig
1/2”-T-Adapter, einteilig
Winkelschüssel, Sechskant, 3-teilig: 1,5, 2, 2,5 mm 1/4”-Ratsche, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, Schnellverschluss einteilig
1/2”-Ratsche, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, Schnellverschluss einteilig
Gelenkkopfschlüssel, 4-teilig: 8–9, 10–11, 12–13,
14–15 mm
Ring-Maulschlüssel, 13-teilig: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, auf praktischem, herausnehmbarem Werkzeugregal
Herausnehmbare Kunststoff-Sortierbox mit drei
Fächern und Deckel, einteilig
Preis je Bestellcode Schraubendrehergröße Stück €
C1252154 1/4” & 1/2” 244,45
Bestellcode
C1252151
Schraubendrehergröße
1/2 “
Preis je Stück €
176,44
Bestellcode
C1252155
Schraubendrehergröße
1/4” & 1/2”
Preis je Stück €
191,28
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
99
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8625
8627
41352