Page 1141 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1141
Abdichtende Produkte | Notfall-Reparaturprodukte
Loctite® 5980
Flanschdichtung, schwarz, große Spaltweiten, keine Kennzeichnungspflicht. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180762 200 ml
Universale Flanschdichtung
• Premium Silikon Kupfer
• Temperaturbeständigkeit bis +350°C
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Preis je Stück €
22,07
Modell-Nummer
5980
Flanschtyp
Beweglich
Arbeitstemperatur
-55 - +200°C
Stärke
Niedrig
Zugstärke
1,5 N/mm¦
Loctite® 5990
Modell-Nummer
5990
Arbeitstemperatur
+300°C
Bestellcode
C6871083
C6871084
Volumen
200 ml
300 ml
Preis je Stück €
***
***
9
Loctite® O-Ring Kit
Loctite® O-Ring Kit
• Kit zum Ersetzen von O-Ringen an Ort und Stelle • Einfach zu handhaben
• Einsatzbereit in wenigen Sekunden
• Die Verbindung ist ebenso fest wie das Gummi
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180797 1
Preis je Stück €
64,38
Kleb- und Dichtstoffe
1127
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7591 206927 7570

