Page 1136 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1136

Gewindedichtmittel
Gewindedichtungen
Warum Loctite® Gewindedichtungen?
Loctite® Gewindedichtungen in flüssiger Form oder als Dichtfaden verhindern das Entweichen von
gasförmigen und flüssigen Medien. Sie können für Anwendungen bei niedrigen und hohen Drücken
eingesetzt werden. Dabei füllen sie die Zwischenräume im Gewinde aus und erreichen eine sofortige
Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Voll ausgehärtet können sie Verbindungen bis zum Berstdruck der
meisten Rohrleitungen abdichten
Vorteile der Loctite® Gewindedichtungen gegenüber herkömmlichen Dichtungsmitteln:
• Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen
• Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen
• Kann für Rohrgewindeverbindungen in allen Größen verwendet werden
• Ersetzt Dichtbänder, sowie Hanf plus Paste
• Die Dichtung ist beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
• Produkttypen mit mehreren Freigaben, z.B. Loctite® 55 Dichtfaden: KTW -Freigabe für Trinkwasser, DVGW-Freigabe für Gas- und Wasserversorgung
• Verhindert Korrosion im Gewinde
Loctite® 55
Für Kunststoff und Metall, insbesondere Gas- und Wasserrohre, nicht aushärtend. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Modell-Nummer
55
Maximale Gewindegröße
R4”
Arbeitstemperatur
-55 - +130°C
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180743 50 m
Notfall Isolier- und Dichtungsband
• Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Temperaturbereich
C6871082 -54 +360°C
Für Metall, insbesondere für Hydraulikrohre. Andere Gebindegrößen auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Inhaltsmenge
C4180745 50 ml
Preis je Stück €
10,30
Loctite® 5075
9
Preis je Stück €
***
Loctite® 542
Modell-Nummer
542
Losbrechmoment M10 Schrauben
15 Nm
Maximale Gewindegröße
M26/R3/4”
Arbeitstemperatur
-55 - +150°C
Preis je Stück €
37,08
1122
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Kleb- und Dichtstoffe
7548 206926 7545
PO-11321


































































































   1134   1135   1136   1137   1138