Page 111 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 111
Steckschlüssel-Sets, verschiedene Antriebe
Steckschlüssel-Garnitur 1/4”; 3/8” Vierkant
Steckschlüssel-Garnitur TORX® 1/4; 1/2” Vierkant 63-teilig
Im stabilen Stahlblechkasten, 63-teilig Inhalt: Neun Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 40: Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm zehn Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant Nr. 52: Gr. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm. Fünf Steckschlüsseleinsätze für Außen-TORX®-Schrauben No. 40TX: Gr. E4; E5; E6;
E7; E8 sieben Steckschlüsseleinsätze für Außen-TORX®-Schrauben No. 50TX: Gr. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 drei INHEX-Einsätze No. 44: Gr. 3; 4; 5 mm fünf INHEX-Einsätze No. 54: Gr. 6; 8; 10; 12; 14 mm sechs Schraubendrehereinsätze
für Innen-TORX®-Schrauben No. 44KTX: Gr. T8; T9; T10; T15; T20; T25. Sieben Schraubendrehereinsätze für Innen-TORX®-Schrauben No. 54TX: Gr. T27; T30;
T40; T45; T50; T55; T60. Zwei Knarren No. 415, No. 512, vier Verlängerungen No. 405/2 (54 mm), No. 509/5 (130 mm), No. 405/6 (150 mm), No. 509/10 (255 mm), zwei Kardangelenke No. 407, Nr. 510, ein Steckgriff No. 400, zwei Quergriffe No. 404, No. 506.
Im stabilen Stahlblechkasten, 48-teilig Inhalt: Acht Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No. 40: Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm. 12 Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant No. 45: Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm. Ein Steckschlüsseleinsatz mit Doppelsechskant, lang, mit Gummieinsatz, No. 4600: Gr. 16 mm - 5⁄8” drei Bits für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess® 1221: Gr. 1; 1222: Gr. 2; 1223: Gr. 3 Ein Bit für Kreuzschlitzschrauben POZIDRIV/SUPADRIV® PZ1222: Gr. 2 Sechs Bits für Schlitzschrauben 1160: 0,5 x 3 mm, 1162: 0,6 x 3,5 mm, 1164: 0,8 x 4 mm, 1166: 1 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm, 1168: 1,6 x 8 mm Fünf Bits
für Innensechskantschrauben 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm. Zwei Knarren No 415, No 435, drei Verlängerungen No 427/3 (76 mm), No 405/6 (150 mm), No 427/10 (240 mm). Zwei Kardangelenke No 407, No 428,
ein Steckgriff No 400, ein Quergriff No 425, zwei BIT-Halter No 412, No 442, ein Übergangsteil No 431.
Preis je Stück €
Preis je Stück €
534,11
Bestellcode
C4181630
50-teiliges Set 3/8” + 1/4” Antrieb Steckschlüssel
• Zusammenstellung für den Automotive-Bereich und Industrie
• Einsätze 3/8” und 1/4” für Innen- und Außen-TORX® Schrauben
• Mit robusten Hebel-Umschaltknarren, mit Druckknopfauslösung
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten mit Check-Tool-Einlage
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
324,61 C3748804
50-teiliges Set 1/2” + 1/4” Antrieb Steckschlüssel 4-30 mm
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen • Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Nenngröße 6,3 (1/4”) mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
• Nenngröße 12,5 (1/2”) mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung U-10 T
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten • Maße: 425 x 277 x 55 mm
1
Bestellcode
C1450230
Zyklop Knarrensatz 1⁄4” & 1⁄2”
42-teilig im stabilen Metallkoffer 1 Zyklop-Knarre mit 1⁄4”-Antrieb, 13 Zyklop-Nüsse, 2 Zyklop-Verlängerungen (kurz und lang) mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System, 1 Wobble- Verlängerung, 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 22 Bits
Bestellcode Inhaltsmenge
C4196515 43
Preis je Stück €
383,25
Bestellcode
C2704863
Preis je Stück €
295,50
Inhalte Produktgruppen
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1
Preis je Stück €
332,18
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
97
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40567
10398
10380
40237 10397