Page 109 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 109
3/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze | 3/4’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze, Sets
59 Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben - 3/4” Vierkantantrieb
32 EMU-2 Steckschlüssel Satz 3/4” 14-teilig 6-kant 22-50 mm”
3/4”-Bi-Hex-Buchse
3/4”-Buchsen, Standardlänge, Vierkantantrieb Bi-Hex-Profil, Zoll-Größen
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Für Innensechskantschrauben, DIN 7422, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3999378
C1252285
C1251700
C1251701
C1251704
C1251706
C1251703
C1251709
C1251708
C1251711
C1251702
C1251710
C3999374
C1251707
C1251705
C1251712
C1251713
C3999375
C3999377
C3999376
Größe
7/8 in
15/16 in
1 in
1,1/16 in
1,1/8 in
1,3/16 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,1/2 in
1,5/8 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2.1/16 in
2,1/8 in
2,1/4 in
Preis je Stück €
18,85
15,13
16,01
17,14
17,53
17,92
18,99
18,99
19,43
22,02
22,90
25,97
26,22
28,17
29,15
30,37
33,00
35,64
36,13
39,16
Bestellcode
C3746475
C3979347
C3976462
C3976463
Größe
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Preis je Stück €
26,00
26,69
27,38
28,76
• Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant (Nr. 32) oder 12-kant UD-Profil (Nr. D 32) Steckschlüsseleinsätzen
• Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre • Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre
• Im GEDORIT blauen Stahlblechkasten
• Maße: 525 x 203 x 73 mm
ITX 32 Schraubendrehereinsatz 3/4”” Für Innen-TORX® Schrauben
Bestellcode
C1450486
Steckschlüssel-Garnitur 3/4” Vierkant
Preis je Stück €
322,35
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestellcode
C2696156
C2696157
C2696158
C2552701
C2696159
Spitzengröße Torx
T60
T70
T80
T90
T100
Preis je Stück €
20,93
22,05
23,10
24,30
25,43
Im stabilen Stahlblechkasten, 16-teilig Inhalt: 10 1 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 55: Gr. 22;
24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50 mm. Eine Knarre
No 552, zwei Verlängerungen No 559/8 (200 mm),
No 559/16 (400 mm), ein Winkelgelenk No 554, ein Schiebekopf zum Quergriff No 556, ein Handgriff No 558.
IN 32 Schraubendrehereinsatz 3/4”” Für In- nensechskantschrauben (INBUS®)
59TX Schraubendrehereinsätze, TORX® - 3/4” Vierkantantrieb
Bestellcode
C3748876
Preis je Stück €
426,13
Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Blechkasten
• Ausführung nach DIN 7422
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
Bestellcode
C1451061
C1451062
C1451063
C1451064
Größe
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Preis je Stück €
12,91
15,13
16,05
17,37
Für Innen-TORX®-Schrauben, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3976467
C3976468
C3976469
C3976470
C3976471
Größe
T60
T70
T80
T90
T100
Preis je Stück €
27,99
29,83
31,13
33,42
35,10
Bestellcode
C5012054
Inhalte Produktgruppen
22-55mm
Preis je Stück €
581,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
95
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6751
41325
10204
6769
10203
41034
10516
6595