Page 110 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 110
Pass-Through - Steckschlüssel-Sets | Steckschlüssel-Sets, verschiedene Antriebe
Durchgangsbuchsen-Satz, 14-teilig, 1/2”-Vierkantantrieb
1/4”- und 3/8”-Buchsensatz S330, 34-teilig
1/4” & 3/8” Steckschlüssel-Satz Hochleistungs-Stahllegierung Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
Inhalt: 34 Teile 12 Teile 3/8” Steckschlüssel-Sätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 Stk 3/8” Umschaltknarre 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel
2 Stk 3/8” Verlängerungen 3” und 6” (75 und 150 mm)
1 Stk 3/8” Kardangelenk
1 Stk 3/8” Bithalter mit 1/4”-Aufnahme
2 Stk 3/8” Sechskant Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”)
1 Stk 1/4” Steckgriff mit 2-Komponentengriff
1 Stk 1/4” Bithalter mit 1/4”-Aufnahme
3 Stk 1/4” Bits: geschlitzt 4, 5,5, 7 mm
4 Stk 1/4” Bits: PH 1, 2, 3, 4,
6 Stk 1/4” Bits: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Durchgangsbuchsen-Satz Hochleistungsstahllegierung Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 14-teilig
Durchgangsbuchsen (12-teilig): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm Durchgangsratsche, mit Gelenkkopf, 72 Zähne/5° Rückschwenkwinkel, einteilig Durchgangsverlängerung, 75 mm, einteilig
Preis je Bestellcode Stück €
C2145180 63,76
Durchgangsbuchsen-Satz, 53-teilig
Bestellcode Schraubendrehergröße
C1252150 1/4” & 3/8”
1/4”- und 3/8”-Buchsensatz, Zoll, 34-teilig
Preis je Stück €
67,03
1
Durchgangsbuchsen-Satz
Ausführung: Matt, verchromt Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 53-teilig
Durchgangsbuchsen, 13-teilig: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm Durchgangsratsche, mit Gelenkkopf, 72 Zähne/5° Rückschwenkwinkel, einteilig Durchgangsverlängerung, 75 mm, einteilig
Ringdreheradapter, Sechskantschaft, 10-teilig: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
E-TORX®-Ringdreheradapter, 9-teilig: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 5⁄16”-Sechskantbits, 25 mm, Zinkphosphat, 8-teilig: 7, 8, 10, 12 mm; TORX®-Ramme: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
1⁄4”-Sechskantbits, 25 mm, Zinkphosphat, 6-teilig: 5, 6 mm; TORX®-Ramme: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
1/4”- und 3/8”-Buchsensatz Hochleistungsstahllegierung Matt
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE) Inhalt, 34-teilig
3/8”-Sechskantbuchsen, 12-teilig: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”
3/8”-Ratsche, Schnellverschluss, 60 Zähne, 6° Rückschwenkwinkel, einteilig 3/8”-Verlängerungen, 3” und 6” (75 und 150 mm), 2-teilig
Bitadapter, 19 mm (3⁄4”) × 1⁄4”, Vierkantantrieb, einteilig
Bitadapter, 19 mm (3⁄4”) × 5⁄16”, Vierkantantrieb, einteilig
Adapter, 19 mm (3⁄4”) × 3⁄8”, Vierkantantrieb, mit Schnellverschluss, einteilig Adapter, 19 mm (3⁄4”) × 1⁄4”, Vierkantantrieb, mit Schnellverschluss, einteilig Adapter, 19 mm (3⁄4”) × 1⁄2”, Vierkantantrieb, mit Schnellverschluss, einteilig
Bestellcode
Preis je Stück €
3/8”-Kardangelenk, einteilig
1/3”-Bithalter mit 4/16”-Aufnahme, einteilig
3/8”-Zündkerzenbuchsen, Sechskant, 2-teilig: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”) 1/4”-Spinner mit Zweikomponentengriff (einteilig)
1/4” × 1/4”-Bithalter (einteilig)
1/4”-Bits, 3-teilig: geschlitzt 4, 5,5, 7 mm
1/4”-Bits, 4-teilig: PH 1, 2, 3, 4
1/4”-Bits, 6-teilig: Sechskant, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Bestellcode
C2145184
Preis je Stück €
67,03
C2832095 159,45
96
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41347 41339
41344
8624