Page 1101 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1101

Schmiersysteme
STAR LC S60
perma STAR VARO arbeitet vollautomatisch, temperaturunabhängig und sehr präzise. Der Nutzer kann die Spendezeit (ein, drei, sechs oder 12 Monate) und die benötigte Menge Schmierstoff exakt vor Ort einstellen und anpassen. perma STAR VARO besteht aus einer elektromagnetischen Antriebseinheit, einer Star LC Einheit mit 60, 120 oder 250 cm3 Schmierstoff und einem Batterieset. Der Betriebszustand kann über die LED-Funktionsanzeige kontrolliert werden.
Bestellcode
C4074740
C2304769
C2306072
C2305297
C2299151
C2303664
C2306073
C2304582
C2306074
C2299886
C2299396
C2306075
C2306076
C2306077
Bestellcode
C3888187
C2299915
C2306083
C2301643
C2306081
C2302097
C2304906
C2299442
C3888188
C2299885
C2299411
C2300718
C2299668
C1457460
Bestellcode
C2300091
C2299263
C2299653
C2300100
C2306082
C2301975
C2304553
C2305068
C2304540
C2299887
C3508835
C2302552
C2306079
C2306080
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Volumen/ Lautstärke
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
Volumen/Laut- stärke
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
Volumen/Lautstärke
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
Preis je Stück €
17,92
20,14
43,62
20,66
26,96
25,43
30,02
29,33
29,00
21,37
19,36
30,34
28,72
23,28
Preis je Stück €
17,92
20,14
33,66
20,66
26,96
25,43
30,02
29,33
29,00
21,37
19,36
30,34
28,72
23,28
Preis je 8 Stück €
26,09
29,36
81,16
39,64
40,02
28,25
67,88
45,69
45,01
32,31
35,94
47,89
44,41
36,75
STAR LC M120
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperaturunabhängig und sehr präzise. Der Nutzer kann die Spendezeit (ein, drei, sechs oder 12 Monate) und die benötigte Menge Schmierstoff exakt vor Ort einstellen und anpassen. perma STAR VARIO besteht aus einer elektromagnetischen Antriebseinheit, einer Star LC Einheit mit 60, 120 oder 250 cm3 Schmierstoff und einem Batterieset. Der Betriebszustand kann über die LED-Funktionsanzeige kontrolliert werden.
STAR LC L250
perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperaturunabhängig und sehr präzise. Der Nutzer kann die Spendezeit (ein, drei, sechs oder 12 Monate) und die benötigte Menge Schmierstoff exakt vor Ort einstellen und anpassen. perma STAR VARIO besteht aus einer elektromagnetischen Antriebseinheit, einer Star LC Einheit mit 60, 120 oder 250 cm3 Schmierstoff und einem Batterieset. Der Betriebszustand kann über die LED-Funktionsanzeige kontrolliert werden.
1087
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette


































































































   1099   1100   1101   1102   1103