Page 1100 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1100

Schmiersysteme
perma NOVA
Für Anwendungsbereiche mit starken Temperaturschwankungen:
perma NOVA ist in allen Anwendungsbereichen zwischen -20 °C und +60 °C einsetzbar. Über den Einstelltaster an der Nova Steuereinheit kann eine Spendezeit von 1–12 Monaten eingegeben werden. Die Steuereinheit errechnet die erforderliche Gasmenge unter Berücksichtigung der gemessenen Umgebungstemperatur. Somit wird eine konstante und sichere Schmierstoffabgabe gewährleistet. perma NOVA besteht aus einer wiederverwendbaren Steuereinheit, einem mit 130 cm3 Öl oder Fett gefüllten Schmierstoffbehälter, und einer Schutzabdeckung.
Bestellcode
C2151540
C2151541
C2151542
C2151543
C2151544
C2151545
C2151546
C2151547
C2151548
C2151549
C2151550
C2151551
C2151552
C2151553
C2151539
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
NOVA Steuerungseinheit 1-12 Monate
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Preis je Stück €
25,55
26,31
40,57
26,65
26,78
25,87
47,55
28,12
28,19
27,31
25,65
29,17
28,29
27,65
25,55
Bestellcode
C6064237
C6064238
C6064239
C6064240
C6064241
C6064242
C6064243
C6064244
C6064245
C6064246
C6064247
C6064248
C6064249
C6064250
Schmierstofftyp
Mehrzweckfett
Hochdruckfett
Hochtemp. Fett
Hochleistungsfett
Wärme- und druckbeständiges Fett
Flüssigfett
High speed grease
Multi purpose bio grease
Fett in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Hochleistungsöl
Mehrzwecköl
Bioöl (geringe Viskosität)
Bioöl (hohe Viskosität)
Öl in Lebensmittelqualität (NSF H1)
Schmierstoffcode
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Preis je Stück €
23,58
24,29
37,45
24,60
24,72
23,88
33,87
25,96
26,02
25,21
23,68
26,93
26,11
25,52
perma STAR VARIO
perma STAR VARIO arbeitet vollautomatisch, temperaturunabhängig und sehr präzise. Der Nutzer kann die Spendezeit (ein, drei, sechs oder 12 Monate) und die benötigte Menge Schmierstoff exakt vor Ort einstellen und anpassen. Perma Star Vario besteht aus einer elektromagnetischen Antriebseinheit, einer Star
LC Einheit mit 60, 120 oder 250 cm3 Schmierstoff und einem Batterieset. Der Betriebszustand kann über die LED-Funktionsanzeige kontrolliert werden.
Perma Star Vario
8
Bestellcode
C4605680
Artikel Beschreibung
STAR VARIO Antrieb (Gen 2.0)
Preis je Stück €
45,68
Bestellcode
C1457468
C1457509
C4131384
Artikel Beschreibung
STAR VARIO Batterieset
Preis je Stück €
3,53
7,25
1,10
STAR Stützkonsole G1/4a x G1/4i (Messing
STAR Profildichtung (NBR)
/ Kunststoff)
1086
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette


































































































   1098   1099   1100   1101   1102