Page 1076 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1076

Metal Working Fluids | Hydraulic Oils
Ultraform 2030
• Extremdruck-Formschmiermittel mit hoher Leistung für leichte und mittlere Beanspruchung
• Angelegt für leichte oder mittelschwere Formungsoperationen bei eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen
Ultraguard SC
Bestellcode
C1476511
Inhaltsmenge
20,000
Inhaltsmengeneinheit
LTR
Preis je Stück €
409,09
• Reiniger für Werkzeugmaschinensysteme
• Entwickelt für den Einsatz vor dem Wiederaufladen der Werkzeugmaschinen mit
frischer Schneide-/Schleifflüssigkeit
• Reinigt und desinfiziert in nur einem Arbeitsgang
• Kann eingesetzt werden, während sich die Maschine in Betrieb befindet • Verhindert eine Verunreinigung der frischen Flüssigkeit
• Verdünnungsverhältnis 100:1
Bestellcode
C1476411
C1476412
Preis je Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit Stück €
1,000 LTR 43,96
5,000 LTR 187,84
Ultraform Advantage
SAPPHIRE Hi-Power 22
• Eine Reihe von Mineralöl-basierten, thermisch stabilen Schmierölen
• Die einzigartige Rezeptur von Sapphire Hi-Power gewährleistet, dass diese
Produktreihe sowohl für hydraulische Systeme, als auch als Kompressoröl geeignet
ist
• Die Einbindung des L-CO Systems stellt eine Kompatibilität mit den meisten
Kompressoren und einen geringen Grad an Ölwurf in den Luftstrom sicher • Entwickelt für den Einsatz in Kompressoren, in der Hydraulik und in
Luftfahrtsystemen
• Die Premium-Qualität gewährleistet, dass es in der Hydraulik nicht zu Schlamm,
8
• Chlorfreies Schmiermittel entwickelt für Kaltmetallpressung und Zugbetrieb
• Besitzt hohe Leistungsfähigkeit mit minimalem Ausschuss
• Weiter Verdünnungsbereich mit entweder Öl oder Wasser sorgt für
Wirtschaftlichkeit
• Leicht zu reinigen
• Geeignet für alle Metalle
• Glatte Verwendung auch bei schwierigen Operationen
• Kann mit Bürste, über Tropfen oder mit luftlosen Sprühsystemen aufgetragen
werden
Bestellcode
C1476542
Inhaltsmenge
20,000
Preis je Inhaltsmengeneinheit Stück €
LTR 531,00
Ablagerungen und Firnis kommt
• Erhöhte Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen • Geringe Schaumentwicklung
• Temperaturbereich - 20° C bis + 120° C
• Ausgezeichnete Filtrierbarkeit
Bestellcode
C1476427
C1476428
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
20,000 LTR
200,000 LTR
Preis je Stück €
201,03
1490,50
1062
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
51483 51482
51375
51485


































































































   1074   1075   1076   1077   1078