Page 1072 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1072

Miscellaneous Maintenance | Metal Working Fluids
Sprühdose
Label Off Super
Label Off Super Etikettenlöser. CRC Label Off
Super Etikettenlöser: zur schnellen Entfernung selbstklebender Papieretiketten von vielen Oberflächen. Nach dem Einsprühen 2-3 Min. einwirken lassen (Kunststoffverträglichkeit vorab prüfen).
Fast Stick
Schnelltrocknender Universal-Sprühkleber. Ohne chlorierte Lösemittel. Auch für poröse Oberflächen geeignet. Für dauerhafte Verklebungen beide Klebeflächen einsprühen.
Artikel Be- schreibung
Sprühapplikator
Preis je Stück €
***
Preis je Volumen Stück €
400 ml 18,46
Bestellcode
C6864764
Teilenummer
30383-AD
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
17,36
Bestellcode
Teilenummer
Bestellcode
C6864726
Teilenummer
32314-AA
C4189761 44000
WD-40
Lebensmittelfett
Power Stick
Mehrzweckfett für die Lebensmittelindustrie. Langzeitschmierung insbesondere für Maschinenteile mit Lebensmittelkontakt. Hochdruck, NLGI 2. Schützt vor Korrosion.
Dauerhafter, kraftvoller Universal-Sprühkleber. Ohne chlorierte Lösemittel. Lange Ablüftzeit zur Korrektur der Verklebung.
Bestellcode Teilenummer
C6969377 32317-AA
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
19,74
Bestellcode
C6864765
Teilenummer
30454-AD
Volumen
500 ml
Preis je Stück €
18,42
Eco Leakfinder
RTD Metal Cutting Compound
• Mischung für die Metallzerspanung, die die Werkzeugstandzeit verdoppelt
8
Das WD-40 Mehrzweckprodukt hat über 2000 Verwendungsmöglichkeiten und ist die Nummer eins bei der Lösung von Instandhaltungsproblemen am Arbeitsplatz. Hauptsächlich aber spart es Zeit und Geld, aufgrund der Vielseitigkeit seiner fünf wichtigsten Funktionen: Säuberung, Schutz, Verdrängung von Feuchtigkeit, Tiefenwirkung und Fettung.Dieses Produkt ist für den Werkzeugkoffer unverzichtbar, denn es bietet:
- Bedienkomfort
- Vielseitigkeit
- Preis-Leistungs-Verhältnis
- gleichbleibendes Produktangebot - Problemlösung
Lecksuchflüssigkeit. Wasserbasiert und biologisch abbaubar, gemäß EN14291 NG-5170AS0069. Zuverlässiges lokalisieren von Lecks an Gasleitungen und Pressluftsystemen durch Erzeugen von leicht sichtbaren Schaumblasen an undichten Stellen. Geeignet z.B. für Erdgas, Propan und Butan (Flüssiggas), Acetylen, Stickstoff, Kohlendioxid, Pressluft, Kältemittel, Sauerstoff etc. Gut verträglich mit Kunststoffen und Metallen. Biologisch abbaubar gemäß OECD 301B: 31%.
• Weiche Paste mit einem niedrigen Schmelzpunkt
• Geeignet für den schweren Zerspanungsbetrieb
• Die Paste ist so geschaffen, dass sie am Werkzeug
haften bleibt, was für eine hervorragende
Schneideleistung sorgt
• Von Rolls Royce genehmigt - Spezifikation CSS 137 • Aufbringen mit der Bürste
Bestellcode Teilenummer
Artikel Be- schreibung
WD-40 25 Liter
WD-40 200 Liter Fass
Preis je Stück €
213,09
***
C4189767
C3960181
49025/E
44200
Bestellcode
C1476448
C1476450
Inhaltsmen- Inhaltsmenge geneinheit
500,000 GRM
18,000 KGM
Preis je Stück €
14,99
Bestellcode Teilenummer
C7027840 10732-AB
Preis je Volumen Stück €
500 ml
475,73
1058
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schmiermittel, Öle & Fette
10290
10269
9315
9411
9354
51446
9658
9410


































































































   1070   1071   1072   1073   1074