Page 1012 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1012

Abrasive Spiral Bands | POLICAP® Schleifhülsen
Schleifhülsenhalterung
Schleifhülsen erreichen bei empfohlener Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s ihre beste Leistung.
Schleifhülsenhalterungen. Durch die aufeinander abgestimmte hohe Passgenauigkeit ist ein sicherer Sitz der Schleifhülsen auf den Schleifhülsenträgern während des Einsatzes gewährleistet.
POLICAP®-Werkzeughalterung
AGCL
Das spezielle Fertigungsverfahren garantiert hohe Formtreue und exzellenten Feinschliff.
Bestellcode
C2685187
C2685188
C2685189
C2685190
C2685192
C2685193
C2685194
C2685196
C2685197
C2685200
C2686002
Größe
15 x 10 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
Maximal Geschwind- igkeit
36000
36000
30000
26000
22900
19100
19100
15900
12700
9500
7600
Schaftgröße
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Preis je Stück €
7,79
11,88
12,52
9,83
13,34
10,77
11,88
13,66
13,61
17,49
19,61
Bestellcode
C2688207
C2688210
C2688213
C2688222
C2688208
C2688211
C2688214
C2688209
C2688212
C2688215
C2688223
C2688216
C2688218
C2688220
C2688217
C2688219
C2688221
C2688224
C2688225
Größe
5 x 10 mm
5 x 11 mm
5 x 11 mm
5 x 15 mm
7 x 12 mm
7 x 13 mm
7 x 13 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
10 x 15 mm
11 x 25 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
13 x 17 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 26 mm
16 x 32 mm
21 x 40 mm
Maximal Geschwin- Zustand digkeit
A 95000
C 95000
G 95000
L 95000
A 65000
C 65000
G 65000
A 45000
C 45000
G 45000
L 40000
A 35000
C 35000
G 35000
A 30000
C 30000
G 30000
L 30000
L 20000
Schaftgröße
3 x 27 mm
3 x 26 mm
3 x 27 mm
6 x 40 mm
3 x 25 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
3 x 24 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
6 x 40 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Preis je Stück €
4,57
4,57
4,50
6,10
4,93
4,93
4,93
5,03
5,03
5,03
6,32
5,00
5,00
5,00
5,12
5,12
5,12
6,44
9,31
POLICAP®-Satz
POLICAP®-Satz
Inhalt A:
- Je 5 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 10 A, 13 A und 16 A
- Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 05 A und 07 A
Dazu passend:
- Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0510 A, 0712 A, 1015 A, 1317 A und 1626 A
7
Inhalt C:
- Je 5 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 10 C, 13 C und 16 C
- Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 05 C und 07 C
Dazu passend:
- Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0511 C, 0713 C, 1015 C, 1317 C und 1626 C
Inhalt G:
- Je 5 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 10 G, 13 G und 16 G
- Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 60/150/280) 05 G und 07 G
Dazu passend:
- Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G und 1626 G
Inhalt:
- Je 10 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 150⁄280)
- Je 25 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 150⁄280)
G
- je 50 Stück POLICAP®-Schleifkappen PC (Körnung 150⁄280) 05 A, 07 A, 05 G und 07
GDazu passend:
- Je 1 Stück POLICAP®-Schleifkappenträger PCT 0510 A, 0712 A, 1317 A, 1626 A, 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G und 1626 G
Bestellcode Zustand Preis je Stück €
C2688414 variiert (PCS 650) 559,46
16 A und 16 G
10 A, 13 A, 10 G und 13
Bestellcode Zustand
C2688411 A
C2688412 C
C2688413 G
Preis je Stück €
129,29
129,29
129,29
998
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
7907
7725
7908
7729


































































































   1010   1011   1012   1013   1014