Page 994 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 994
Rolocsysteem
Roloc fiberschijven 983C
Een vezeldisk van hoog rendement ontworpen voor optimale resultaten op zacht staal en koolstofstaal. Full Cubitron Mineral inhoud geeft een snelle resultaat met een lange levensduur Roloc fiberschijven zijn ideaal voor zwaardere Roloc-toepassingen.
Roloc+ Coating Removal schijven
Grofkorrelig open web biedt weerstand tegen belasting en warmteontwikkeling. Agressieve reiniging om ernstige bevuiling van het oppervlak te verwijderen. Schuimimpregnatie levert beter randbehoud op dan bij standaard Clean & Strip producten. Pak met 10 schijven.
Pak met 50 schijven. Slijpschijf afmeting(en): 75 mm Gatenconfiguratie: Vlak
Max snelheid (rpm): 20000
Bestelcode Gritmaat
C4106979 P36
C4106978 P60
C4106977 P80
Roloc accessoires
Kleur: Grijs Korrelgrootte: SXCRS
Bestelcode
C4192988
C4192989
C4192990
C4192991
Afmeting(en) schuurschijf
75mm x 12mm
75mm x 25mm
100mm x 12mm
100mm x 25mm
Max. snelheid (tpm)
10000
10000
8000
8000
Prijs per stuk €
Prijs per Kleur stuk €
Bruin
Oranje
Geel
Wielen accessoires
Bestelcode Maat
C7045537 50mm x 6mm x 19mm
Prijs per stuk €
1,46
Gebruik waar nodig een as met schroefdraad voor spantangen. Pak van 10.
7
Roloc accessoires
Prijs per Bestelcode stuk €
C1689579 0,34
Bestelcode
C7045535
C6958109
Maat
50mm x 6mm draad
75mm x 6mm draad
Gritmaat
Medium
Medium
Max. snelheid (tpm)
25000
18000
Prijs per stuk €
3,15
4,00
980
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
10101
10009
10095
10102 10084


































































































   992   993   994   995   996