Page 993 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 993
Rolocsysteem
Roloc linnen schijven 361F
Taaie schijf levert een goede prestatie in algemene slijptoepassingen. Pak met 50 schijven.
Bestelcode
C4193401
C4193403
C4123111
C4193402
C4193417
C4193000
C4125402
C4193423
C4193418
C4111330
C4193419
C4109518
C4193420
C4193421
C4125889
C4193416
C4109760
C4124085
C4125404
C4121547
C4193422
Afmeting(en) schu- urschijf
Gritmaat Kleur
Bedrijfsssnelheid Prijs per (max.) stuk €
25000 0,46
25000 0,45
25000 0,46
25000 0,46
20000 0,64
20000 0,64
20000 0,59
20000 0,59
20000 0,96
20000 0,92
20000 0,87
20000 0,85
20000 0,85
20000 0,84
20000 0,92
20000 1,35
20000 1,24
20000 1,16
20000 1,09
20000 1,09
20000 1,04
25mm P36
25mm P60
25mm P80
25mm P120
38mm P36
38mm P50
38mm P60
38mm P120
50mm P36
50mm P50
50mm P0060
50mm P80
50mm P100
50mm P120
50mm P240
75mm P0024
75mm P36
75mm P50
75mm P60
75mm P80
75mm P0120
Bruin
Oranje
Geel
Wit
Bruin
Groen
Oranje
Wit
Bruin
Groen
Oranje
Geel
Blauw
Wit
Groen
Zwart
Bruin
Groen
Oranje
Geel
Wit
Roloc linnen schijven 777F
Bevat Cubitron mineraal voor lange levensduur en snel slijpen. Slijphulp vermindert de warmteontwikkeling voor een koeler slijpvlak op warmtegevoelige metalen. Linnen ondergrond biedt meer flexibiliteit dan fiber voor betere verspanende eigenschappen. Pak met 50 schijven.
Bestelcode
C4193520
C4193521
C4193522
C4193523
C4193524
C4193525
C4193526
C4193519
C4193404
C4193527
C4193528
C4193529
C4193530
C4011072
C3966300
Afmeting(en) schuur- schijf
25mm
25mm
25mm
25mm
38mm
50mm
50mm
50mm
50mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Gritmaat Kleur
P36 Bruin
P50 Groen
P60 Oranje
P80 Geel
P60 Oranje
P36 Bruin
P50 Groen
P0060 Oranje
P80 Geel
P36 Bruin
P50 Groen
P60 Oranje
P80 Geel
P60
P80
Max. snelheid (tpm)
25000
25000
25000
25000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
Prijs per stuk €
0,52
0,52
0,49
0,49
0,60
1,06
1,03
0,96
0,85
1,40
1,30
1,23
1,23
Roloc fiberschijven 785C
7
Hoge snijkracht en lange levensduur op toepassingen met gemiddelde werkdruk. Slijphulp vermindert de warmteontwikkeling voor een koeler slijpvlak op warmtegevoelige metalen. Roloc fiberschijven zijn ideaal voor zwaardere Roloc- toepassingen en beperken het slijpgebied.
Pak met 50 schijven. Slijpschijf afmeting(en): 75 mm Gatenconfiguratie: Vlak
Max snelheid (rpm): 20000
Bestelcode Gritmaat
C4106975 P36
C4106974 P60
C4106973 P80
C4106972 P100
C4106971 P120
Kleur
Bruin
Oranje
Geel
Prijs per stuk €
Blauw 1,52
Wit 1,52
Schuurmiddelen
979
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10015 10016
10023


































































































   991   992   993   994   995