Page 992 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 992
Rolocsysteem
Roloc Surface Conditioning schijven
Dankzij Scotch-Brite Web kan tegelijkertijd worden verspaand en afgewerkt waardoor de procestijd minder wordt. Geleverd met het 3M Roloc Quick Release System voor snelle en eenvoudige schijfverwisseling. Zeer duurzaam product voor agressieve toepassingen. Fantastisch voor ontbraming van kanten.
Bestelcode
C4193405
C4193406
C4193407
C4192964
C4192965
C4192966
C4193455
C4193457
C4192967
C4192968
C4192969
C4193454
C4193456
Afmeting(en) schuurschijf
25mm
25mm
25mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
50mm x 3mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
75mm x 4mm
Gritmaat Kleur
Fijn Blauw
AMED Kastanjebruin
Grof Lichtbruin
Fijn Blauw
Medium Kastanjebruin
Grof Lichtbruin
Voor zwaar werk Donkerbruin
zware taken Zwart
Fijn Blauw
Medium Kastanjebruin
Grof Lichtbruin
Voor zwaar werk Donkerbruin
zware taken Zwart
Bedrijfsssnelheid (max.)
23000
23000
23000
23000
23000
18000
18000
18000
18000
18000
Prijs per stuk €
0,83
0,83
0,83
1,36
1,36
1,36
1,46
1,46
2,08
2,08
2,08
2,13
2,13
Scotch-BriteTM licht slijpen en mengen RolocTM
7
Duurzame Scotch-BriteTM RolocTM schijven voor lichte slijptoepassingen, die een braamloze afwerking van Scotch BriteTM bieden. Een snelkoppelaansluiting zorgt dat de schijf aan de houder vast blijf zitten.
Bestelcode
C6820472
C6820473
C6820474
C6820475
Kwaliteit
HD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
Afmeting(en) schuurschijf
50mm
50mm
75mm
75mm
Prijs per stuk €
1,43
1,43
2,09
2,09
978
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
195754 10028


































































































   990   991   992   993   994