Page 991 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 991
Rolocsysteem
Roloc+ borstels CB-ZR
Combinatie van Scotch-Brite Clean & Finish materiaal en gecoat schuurmiddel levert een grotere krasdiepte op, verwijdert defecten en vermindert de krasruwheid in één stap. Dankzij de geïntegreerde as is de borstel klaar voor gebruik. Dit voorkomt stilstand en bespaart op proceskosten. Pak van 10.
Grootte: 63 mm x 32 mm Kleur: Bruinrood
Max snelheid (rpm): 9000
Bestelcode Gritmaat
C4192985 P80
C4192986 P120
C4192987 P180
Prijs per stuk €
12,43
12,43
12,43
Schuurmiddelen
Roloc+ borstels PF-ZR
Het driedimensionale Scotch-Brite web produceert consistente, herhaalbare resultaten zonder dat het werkstuk wordt beschadigd. Open, flexibele flapconstructie is zacht en plooibaar om voor een uniforme afwerking van het oppervlak te zorgen zonder trilsporen.
Kleur: Bruin
Korrelgrootte: AMED
Bestelcode
C4192978
C4192979
C4192980
Bedrag van de inhoud
25
10
10
Maat
50 x 25
63mm x 32mm
75mm x 35mm
Max. snelheid (tpm)
12000
9000
8000
Prijs per stuk €
10,20
13,44
18,04
Roloc+ borstels FF-ZR
Borstels worden met schurend mineraal geïmpregneerd om tijdens de hele levensduur van het product een uniforme snijkracht en afwerking te leveren. Open, flexibele flapconstructie is zacht en plooibaar om voor een uniforme afwerking van het oppervlak te zorgen zonder trilsporen. Kleur: Bruinrood.
Bestelcode
C4192982
C4192983
C4192981
C4192984
Bedrag van de inhoud
25
25
10
10
Maat
50 x 25
50 x 25
75mm x 35mm
75mm x 35mm
Max. snelheid Prijs per Gritmaat (tpm) stuk €
AVFN 12000 9,21
SFIN 12000 9,49
ACRS 7500 14,02
SFIN 7500 14,02
Roloc Bristle Abrasives
7
Veilig in gebruik met minimale trilling en lawaai. Geen belasting in combinatie
met betere aanpassing aan het oppervlak. Consistentie in werk, kan tot aan complete slijtage van het materiaal worden gebruikt. Kan op een breed assortiment hoekslijpmachines worden gebruikt. Pak van 10.
Bestelcode
C4193424
C4193425
C4193426
C4193427
Maat Gritmaat Kleur
50mm P50 Groen
50mm P80 Geel
50mm P120 Wit
75mm P50 Groen
Prijs per Max. snelheid (tpm) stuk €
25000 5,86
25000 5,86
25000 5,86
18000 11,73
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
977
10037 10081 10069 10083


































































































   989   990   991   992   993