Page 902 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 902
Boorkoppen | Taphouder
Boorhouder type 141 Supra SK
Snelspanboorhouder voor slagboormachines van alle merken.
Technische eigenschappen:
- de houder is tegen spaan en vuil beschermd
- SK design: voor linksom draaien tot aan een een draaimoment van 15 Nm - automatisch opnieuw opspannen in verhouding tot de snijkracht
- degelijk ontwerp: onderdelen onder druk vervaardigd van staal
- geen doorboring: houders moeten met hoog aandraaimoment op de as worden vastgedraaid
Voordeel voor de klant:
- een veiligheidsapparaat vermindert het risico op ongevallen
- de boor kan eenvoudig en snel met de hand worden vastgeklemd
- de houder gaat niet vanzelf los, zelfs niet onder zware trillingen en grote impact
- tijdens het boren wordt het spaan via openingen in de conische mof weggewerkt
Bestelcode
C6078724
C6078727
C6078728
C6078723
C6078722
C6078726
C6078725
Bevestiging
B 12
B 12
B 16
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
1/2 in - 20
Klemwijdte
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
Externe diameter
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
40 mm
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
Lengte, gesloten
75,7 mm
76,1 mm
89,3 mm
73,7 mm
73,7 mm
73,3 mm
83,3 mm
Prijs per stuk €
59,48
73,33
73,33
59,48
59,48
77,65
73,33
Boorhoudersleutel
Type 120. Sleutels met DIN vertanding 6349 voor boorhouders van het sleuteltype.
Bestelcode
C2556386
C3404264
C2556384
C2556385
Arbor met conusopname
5
Prijs per Maat stuk €
S1 2,49
S2 A 2,92
S3 4,33
S4 7,03
Type 236. Arboren met conusopname en Jacobs boorhouder, conus volledig gehard en geslepen.
Bestelcode
C3964313
C4347045
C3964314
C3964315
C3964316
C3964317
C3964318
C3964320
C3964319
C3964321
C3964322
C3964324
C3964323
C3964344
C3964345
Gat voor penuitlijning
J1
J2
J3
J6
J1
J2
J3
J33
J6
J2
J3
J33
J6
J3
J6
Morse Taper Number
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
Max. diameter
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
17,17 mm
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
20,599 mm
17,17 mm
Outer Diameter Min
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
15,9 mm
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
19 mm
15,9 mm
Prijs per stuk €
4,22
4,33
5,95
4,33
5,62
5,62
5,95
5,84
5,84
7,57
7,46
7,57
7,46
13,30
13,30
888
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
48725
48675 48706