Page 901 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 901
Boorkoppen
Boorhouder type 111 Prima
Type 111 PrimaZware industriële versie voor stationair en handbediende slagboormachine.Boorhouders met sleutel, DIN ISO 10887 Met respectievelijk tapse of schroefdraadmontage, impactbestendig. Voor boren met een hoge frequentie bevelen wij de boorhouder met sleutel Prima-Mat aan.
Technische eigenschappen:
- het veelzijdig toepasbare model heeft zich al tientallen jaren bewezen, met name op met de hand bediende boormachines en hamerboren
- indien gewenst leveren wij de zware industriële houders met DIN-taper in de maten 6-10 met schroefdraad, in de maten 13-20 met bithouder
Bestelcode
C3596274
C6078696
C2145409
C2556403
C2145410
C2556410
C2556402
C6078707
C2556401
C2556405
C2556406
C2556408
C2556409
C3688924
Key Size
S1
S2 A
S2 A
S3
S3
S4
S1
S2 A
S2 A
S3
S3
S3
S3
S4
Bevestiging
B 12
B12
B16
B 16
B 18
B 22
J1
J1
J2
J6
J33
J3
J6
J3
Klemwijdte
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 16
5 - 20
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 13
1 - 16
1 - 16
5 - 20
Externe diameter
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
56,5 mm
65 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
52 mm
56,5 mm
56,5 mm
65 mm
Lengte, gesloten
57,5 mm
60,5 mm
77 mm
86 mm
98 mm
113,5 mm
52,5 mm
58,5 mm
75,5 mm
86 mm
86 mm
98 mm
98 mm
103,5 mm
Prijs per stuk €
37,96
40,34
45,21
55,26
73,76
123,29
39,47
42,50
47,59
61,00
61,00
77,44
77,44
125,45
Boorhouder type 136 Supra S
Type 136 Supra SLichte versie hoofdzakelijk bedoeld voor handbediende boormachines.Gebruiksvriendelijke versieSnel klemmen en losmaken van het boorgereedschap zonder sleutel Sleutelvrije snelle boorhouders voor handbediende boormachines en zwaar industriële versies met schroefdraad en conische montage. De boor kan eenvoudig en snel met de hand worden vastgeklemd.
Technische eigenschappen:
- automatisch opnieuw opspannen in verhouding tot de snijkracht; de klemkracht blijft dus behouden zelfs bij gebruik onder zware omstandigheden
- sterke vasthoudring
5
Bestelcode
C6078709
C6078710
C6078712
C6078714
C6078715
C6041253
C6078718
C6078711
C6078713
C2556419
C6078719
C6078720
C6078721
C3964272
C6078708
C3964229
C2556416
C2556420
C3964228
C6078716
C6078717
Bevestiging
B 10
B 12
B 12
B 12
B 16
B 16
B 18
J1
J1
J2
J2
J33
J6
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
5/8 in - 16
Klemwijdte
0- 8
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
0- 8
0- 8
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
Externe diameter
32 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
46 mm
32 mm
32 mm
35,8 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
Lengte, gesloten
68,6 mm
68,6 mm
75,7 mm
86,1 mm
89,6 mm
98,5 mm
102 mm
67,5 mm
73,7 mm
89,5 mm
99,5 mm
102 mm
102 mm
67,6 mm
67,6 mm
73,7 mm
73,7 mm
83,6 mm
83,6 mm
97,5 mm
97,5 mm
Prijs per stuk €
48,45
48,45
49,86
61,75
61,75
77,00
77,00
51,80
53,32
66,40
81,98
81,98
81,98
46,18
46,18
48,77
48,77
64,13
61,75
77,00
77,00
Werkstukklemmen
887
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48697
48683