Page 900 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 900
Boorkoppen
Boorhouder extra
Boorhouder
Extra-RV-E enkelhulzig met radiale vergrendeling
Prima-L met sleutel
Bestelcode
C6840170
C6863955
C6840171
C6863956
C6840172
C6863957
C6840173
Mantel materiaal
Metaal
Metaal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Klemwijdte
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
1-10 mm
1-10 mm
1-10 mm
Montage
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
1/2”-20
3/8”-24
Prijs per stuk €
17,59
17,59
15,07
15,07
11,98
11,98
11,98
Bestelcode
C6840174
C6840175
C6840176
C6840177
Mantel materiaal
Metaal
Metaal
Metaal
Metaal
Klemwijdte
1-10 mm
1-10 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
Prijs per Montage stuk €
1/2”-20 8,45
3/8”-24 8,45
1/2”-20 9,46
3/8”-24 9,46
Boorhouder type 104-61 Extra-RV
Type 104-61 Extra-RV met radiaal klemmen; plastic design.Sleutelloze boorhouders in plastic of metalen design met radiaal klemmen, voor boren met en zonder snoer, voor slagboren, met zeskant voor montage en demontage op de machinespil. Ontwerp uit één stuk zonder vasthoudring voor machines met boorasvergrendeling. Technische eigenschappen:
- geen verder klemmen bij boren en schroeven, met name slagboren
- zeer ergonomisch, eenvoudig te bedienen, uitgerust met stootbescherming
- met carbide inzetstukken in de klembekken (maat 13)
- voor alle boren tot 1100 W
- met doorboring voor rechtsom en linksom draaien (veiligheidsschroef M5 of M6) Voordeel voor de klant:
- met carbide inzetstukken in de klembekken (maat 13)
- extra klemmen is niet langer nodig(1 beweging = 2 functies)
Bestelcode
C6078730
C6078731
C6078732
C6078733
Boorhouder type 111 Prima S en M
Lengte, gesloten
60,9 mm
60,9 mm
72,4 mm
72,4 mm
Prijs per stuk €
45,42
45,42
54,94
54,94
5
Bevestiging
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Klemwijdte
1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
Externe diameter
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
Type 111 Prima S en MMiddenmaten hoofdzakelijk bedoeld voor handbediende slagboormachines.Boorhouders met sleutel, DIN ISO 10887 Met respectievelijk tapse of schroefdraadmontage, impactbestendig. Voor boren met een hoge frequentie bevelen wij de boorhouder met sleutel Prima-Mat aan.
Technische eigenschappen:
- het veelzijdig toepasbare model heeft zich al tientallen jaren bewezen, met name op met de hand bediende boormachines en hamerboren
- indien gewenst leveren wij de zware industriële houders met DIN-taper in de maten 6-10 met schroefdraad in de maten 13-20 met bithouder
Bestelcode
C6078697
C6078698
C6078699
C6078700
C2556382
C2415204
C6078701
C6078702
C6078703
C6078705
C6078704
C6078706
Key Size
S1
S1
S2 A
S2 A
S3
S1
S1
S2 A
S2 A
S2 A
S2 A
S3
Bevestiging
B 10
B 10
B12
B12
B 16
3/8 in - 24 UNC
3/8 in - 24
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Klemwijdte
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
1,5 - 13
3 - 16
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
0,8 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
Externe diameter
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
50 mm
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
42,8 mm
50 mm
Lengte, gesloten
53 mm
53 mm
60,5 mm
72 mm
86,5 mm
53 mm
53 mm
61 mm
61 mm
74 mm
74 mm
87,5 mm
Prijs per stuk €
37,96
39,58
39,80
46,40
68,24
36,34
38,61
39,80
39,80
46,40
46,40
66,94
886
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
227739
48688
48709 227740