Page 872 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 872
Gatzagen
Snap-Back 2L Snelle Verwisseling Gatzaag Arbor
Snelheidsslot T2 Gatzaag
Uniek trap design voor gemakkelijke verwijdering van vuil. T2 heeft 2X de levensduur in metaal snijwerk in vergelijking met het vorige model. De gatzaag is 10% langer dan het vorige model om schonere sneden door 2”//50mm hout te leveren. Bi-Metalen constructie creërt een verharde rand om de slijting van de tanden te minimaliseren.
Gebruik Standaard of Snap-Back arbor. Hoge Snelheid Stalen Tanden. Totale Hoogte : 51mm
Bestelcode
C4189437
C4189438
C4189439
C4189440
C4189441
C4189442
C4189443
C4189444
C4189445
C4189446
C4189447
C4189448
C4189449
C4189450
C4189451
C4189452
C4189453
Diameter (mm)
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
118
121
127
152
Prijs per stuk €
16,99
17,17
17,17
17,17
17,17
19,80
23,41
24,57
25,74
27,93
36,60
43,55
50,51
53,33
56,17
62,36
87,14
Past gatzaag maten: 20L - 96L. 13mm schacht.
Bestelcode
C3973179
1L Gatzaag Arbor
Prijs per stuk €
4,30
Diamanten Gat Zagen
Prijs per stuk €
11,00
8,81
8,81
8,81
8,81
8,81
8,81
8,81
9,35
9,35
9,35
Past gatzaag maten 9L - 19L. Hex Schacht - schacht maat 13mm. Gehardend koolstof staal voor kracht door de doorsnede. Split punt pilot boorkop voor snellere penetratie & minder lopen.
Bestelcode
C4189406
C4189407
C4189408
C4189409
C4189454
C4189410
C4189411
C4189412
C4189413
C4189414
C4189415
C4189416
C4189417
C4189418
C4189419
C4189420
C4189421
C4189422
C4189423
C4189424
C4189425
C4189751
C4189426
C4189427
C4189428
C4189752
C4189526
C4189429
C4189430
C4189527
C4189431
C4189432
C4189433
C4189434
C4189435
C4189436
Diameter (mm)
14
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
Bestelcode
C4189520
2L Gatzaag Arbor
Prijs per stuk €
31,97
De complete oplossing voor het snijden van gaten in porcelein, graniet, marmer, glas, leisteen, glasvezel, travertijn & cement bord. Gesoldeerde diamanten rand en dunner kerf staan snel en gemakkelijk snijden toe. Hoogwaardige hardmetalen pilot boor helpt om de zaag te begeleiden in de hardste keramische materialen. Gemakkelijke stekker verwijdering. Gebruik Standaard of Snap-Back arbor.
30 9,35
32 9,35
33 9,35
35 9,87
37 9,87
38 9,87
40 9,87
41 9,87
43 9,87
44 12,39
46 12,39
48 12,39
51 12,39
52 15,26
54 15,26
56 15,26
57 15,26
60 15,26
62 16,45
64 16,45
65 16,45
67 16,45
68 16,45
70 16,45
73 16,45
Bestelcode
C3973182
C3973183
C3973184
C3973185
C3973186
C3973187
C3973188
C3973189
C3973190
C3973191
C3973192
C3973193
C3973194
C3973195
C3973196
C3973197
C3973198
C3973199
C3973200
C3973201
Totale hoogte Diameter (mm)
Prijs per stuk €
23,77
24,59
25,82
27,47
29,92
31,14
32,78
36,88
38,52
41,80
45,08
48,35
49,99
50,81
52,46
56,55
63,52
69,26
76,22
86,05
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
19
20
22
25
29
32
35
38
44
48
51
54
57
60
64
68
76
83
102
114
Past gatzaag maten 20L - 96L. Hex Schacht - schacht maat 13mm. Gehardend koolstof staal voor kracht door de doorsnede. Split punt pilot boorkop voor snellere penetratie & minder lopen.
Bestelcode
C4189521
5L Gatzaag Arbor
Prijs per stuk €
45,08
4
Past gatzaag maten 9L - 19L. Hex Schacht - schacht maat 10mm. Gehardend koolstof staal voor kracht door de doorsnede. Split punt pilot boorkop voor snellere penetratie & minder lopen.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4189523 12,86
858
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
9016
8811
8985 8983
8981
8977