Page 84 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 84
Doppen 3/8” - doppensets
Zyklop Metaal-wissel Slim ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 3/8” 29-delig
Doppendoos met 10 dopsleutels en 2 toe- behoren
Zyklop ratelset 3⁄8”
Assortiment set-uitvo- Bestelcode eringen
C2716806 6-19mm
Prijs per stuk €
128,00
29-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De wissel ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht met een precies en zacht fijn 72 tandratel mechanisme (5° draaihoek). Wissel om makkelijk van richting te kunnen veranderen De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengingstuk en scharnier adapter.
1 x 8004 B wissel ratelsleutel; 3⁄8”x222,0
9 x 8790 HMB Dopsleutels; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
1 x 8794 LB lang verlengstuk; 3⁄8”x200.0
1 x 8794 B kort verlengstuk; 3⁄8”x76.0
1 x 8784 B1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x3/8”x44.0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25 6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3.0x25; 4.0x25; 5.0x25; 6.0x25; 8.0x25
De verschillende sets van het revolutionaire gamma van Zyklop ratelsleutels, doppen en accessoires
zitten in een stevige kwaliteitskoffer. Robuuste stalen koffers voorzien van poedercoating en schuimrubber antislip materiaal beschermen het gereedschap. De schuimrubber indeling houdt het gereedschap op
zijn plaats tijdens bijvoorbeeld vervoer. Zo is direct zichtbaar wat ontbreekt. Gemakkelijk uit te nemen lade om in gereedschapskasten te plaatsen.
Doppendoos met 17 dopsleutels, 12 schro- evendraaier-doppen en 5 toebehoren
Bestelcode
Grootte Assortiment set- set-inhoud uitvoeringen
Prijs per stuk €
280,35
C4196517 43
8000 B 1 x 3/8 in x199.0 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 1 x 8.0x25 - 1 x 10.0x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 2x25 - 1 x PH 3x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 2x25 - 1 x PZ 3x25 - 867/1
Z TORX« BO 1 x TX 10x25 - 1 x TX 15x25 - 1 x
Bestelcode
Assortiment set-uitvo- eringen
Prijs per stuk €
C2716812 6-22mm 373,00
29-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De push ratelsleutel is ontworpen voor gebruik in kleine ruimtes, smaller dan traditionele ratelsleutels met een langer handvat voor hefboomwerking. Gemaakt van Chroom molybdenum voor kracht, precisie en zacht doorduw vierkante aandrijving met een fijn
76 tandratel mechanisme (4.7° draaihoek). Unieke blokkeringsfunctie blokkeert zowel de productiekracht dopsleutels en de vierkantsaandrijving. De set bevat tevens schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengstuk en scharnier adapter.
1 x 8003 B push ratelsleutel; 3⁄8”x222,0
9 x 8790 HMB Dopsleutels; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
1 x 8794 LB lang verlengstuk; 3⁄8”x200.0
1 x 8794 B kort verlengstuk; 3⁄8”x76.0
1 x 8784 B1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x3/8”x44.0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25 6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3.0x25; 4.0x25; 5.0x25; 6.0x25; 8.0x25
Bestelcode
C6859907
Prijs per stuk €
107,18
Zyklop Metal-Push Slim ratelsleutel en dop- sleutel set metrisch 3/8” 29-delig
1
Zyklop Metaal-snelheid multi-functie ratelsleutel en dopsleutel set metrisch 3/8” 29-delig
29-delige dopsleutel set in een slimme en compacte koffer. De 5 in 1 multi-functie Zyklop snelheid ratelsleutel heeft een fijn 75 tand mechanisme (5° terugdraaihoek). Het draaibare hoofdslot in 5 posities kan ook gebruikt worden als een ratel schroevendraaier wanneer het gebruikt wordt met adapter. De snelle loslating zal werken wanneer het hoofd geblokkeert is in eender welke positie. Doordat het vervaardigd is met hoogwaardig staal, is de ratelsleutel sterk en ook zeer snel door de gepatenteerde spin mouwen. De set bevat tevens productie sterkte dopsleutels, schroevendraaier bits van hoge kwaliteit, een bit adapter, verlengingstuk en scharnier adapter.
1 x 8000 B snelheid ratelsleutel; 3⁄8”x199,0
9 x 8790 HMB Dopsleutels; 8,0x29,0; 10,0x29,0; 12,0x29,0; 13,0x29,0; 15,0x29,0; 16,0x30,0; 17,0x30,0; 18,0x30,0; 19,0x30,0
1 x 8794 LB lang verlengstuk; 3⁄8”x200,0
1 x 8794 B kort verlengstuk; 3⁄8”x76,0
1 x 8784 B1 schroevendraaier Bit Adapter; 1⁄4”x3/8”x44,0
3 x 851⁄1 Z PH schroevendraaier Bits; PH 1x25; PH 2x25; PH 3x25
2 x 855⁄1 Z PZ schroevendraaier Bits; PZ 1x25; PZ 2x25 6 x 867⁄1 Z TORX® schroevendraaier Bits; TX 15x25; TX 20x25; TX 25x25; TX 27x25; TX 30x25; TX 40x25
5 x 840⁄1 Z inbus-plus schroevendraaier Bits; 3,0x25; 4,0x25; 5,0x25; 6,0x25; 8,0x25
Bestelcode
C6859899
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6859913
Prijs per stuk €
121,43
147,34
70
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
201425 40708 40706
201438
201432
10384