Page 854 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 854
Schouder Frezen | Schouder Frezen Arbor Montage
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
Bestelcode
C6954913 C6954914
Onderdeelnummer Afmeting b Afmeting D Afmeting d1
40A06R-S90AD11E-C 8,4 mm 40 mm 14 mm 50A07R-S90AD11E-C 10,4 mm 50 mm 18 mm
Afmeting dH7
16 mm 22 mm
Afmeting L
40 mm 40 mm
Afmeting t
5,6 mm 6,3 mm
Inzetstukken
ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Aantal inzetgereed- Prijs per schappen stuk €
6 272,77 7 332,59
Bestelcode
C6954925 C6954929
Onderdeelnummer
25A2R033A25-SAD16E-C 32A3R033A32-SAD16E-C
Afmeting D Afmeting dh6
Afmeting L
165 mm 195 mm
Afmeting l1
33 mm 33 mm
Inzetstukken
ADMX 1606... ADMX 1606...
Aantal inzetgereed- schappen
Prijs per stuk €
202,80 233,22
25 mm 32 mm
25 mm 32 mm
2 3
Pramet Shoulder Milling Arbor Mounting
4
Bestelcode
C6954916 C6954917 C6954918 C6954919 C6954915
Onderdeelnummer
40A04R-S90AD16E-C 50A05R-S90AD16E-C 63A06R-S90AD16E-C 80A07R-S90AD16E-C 100A06R-S90AD16E-C
Afmeting b
8,4 mm 10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm
Afmeting D
40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Afmeting d1
14 mm 18 mm 18 mm 38 mm 45 mm
Afmeting dH7
16 mm 22 mm 22 mm 27 mm 32 mm
Afmeting L
40 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Afmeting t
5,6 mm 6,3 mm 6,3 mm 7 mm
8 mm
Inzetstukken
ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606... ADMX 1606...
Aantal inzetgereed- schappen
4 5 6 7 6
Prijs per stuk €
261,61 337,66 406,61 488,75 490,78
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
840
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
235575 236737 236738


































































































   852   853   854   855   856