Page 853 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 853
Boren Inzetstukken | Gezicht Frezen | Schouder Frezen Cilindrische Schacht
Pramet DrIlling Inserts
Bestelcode
C6954746 C6954747 C6954748 C6954749 C6954750 C6954751 C6954752 C6954753
Onderdeelnummer
XPET 0502AP ,D8345 XPET 0602AP ,D8345 XPET 0703AP ,D8345 XPET 0903AP ,D8345 XPET 11T3AP ,D8345 XPET 12T3AP ,D8345 XPET 1504AP ,D8345 XPET 1904AP ,D8345
Afmeting d
5,556 mm 6,35 mm 7,937 mm 9,525 mm 11,509 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Afmeting D1
Afmeting l
5,6 mm 6,4 mm 7,9 mm 9,5 mm 11,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm
Afmeting s
2,38 mm 2,38 mm 3,18 mm 3,18 mm 3,97 mm 3,97 mm 4,76 mm 4,76 mm
Kwaliteit
D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345 D8345
Aantal inzetgereed- schappen
5 6 7 8 10
Prijs per stuk €
9,84 10,55 11,15 11,86 13,18 14,40 16,02 18,15
Prijs per stuk €
306,23 374,17 457,31 558,71 657,07
Prijs per stuk €
180,49 192,66 203,81 213,95 224,09 239,30
Prijs per stuk €
Snijden & Boren
Pramet Face Milling
Bestelcode
C6954801 C6954802 C6954803 C6954799 C6954800
Onderdeelnummer
50A05R-S45OD05D 63A06R-S45OD05D 80A07R-S45OD05D 100A08R-S45OD05D 125A10R-S45OD05D
Afmeting b
10,4 mm 10,4 mm 12,4 mm 14,4 mm 16,4 mm
Afmeting D
50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Afmeting D1
58 mm 71 mm 88 mm 108 mm 133 mm
Afmeting dh6
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Afmeting dH7
22 mm 22 mm 27 mm 32 mm 40 mm
Afmeting L
75 mm 82 mm 82 mm 98 mm 98 mm 102 mm
Afmeting L
40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 63 mm
Afmeting l1
27 mm 32 mm 32 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Afmeting t
6,3 mm 6,3 mm 7 mm 8 mm 9 mm
Inzetstukken
ODMT ODMT ODMT ODMT ODMT
0504... 0504... 0504... 0504... 0504...
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
Bestelcode
C6954920 C6954922 C6954924 C6954926 C6954928 C6954930
Onderdeelnummer
16A2R027B16-SAD11E-C 20A2R032B20-SAD11E-C 20A3R032B20-SAD11E-C 25A3R042B25-SAD11E-C 25A4R042B25-SAD11E-C 32A4R042B32-SAD11E-C
Afmeting D
16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 32 mm
Inzetstukken
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
Aantal inzetgereed- schappen
2 2 3 3 4 4
Aantal inzetgereed- schappen
Pramet Shoulder Milling Cylindrical Shank
4
Bestelcode
C6954921 C6954923 C6954927
Onderdeelnummer
16A2R050A16-SAD11E-C 20A3R029A20-SAD11E-C 25A4R034A25-SAD11E-C
Afmeting D
16 mm 20 mm 25 mm
Afmeting dh6
16 mm 20 mm 25 mm
Afmeting L
135 mm 150 mm 170 mm
Afmeting l1
50 mm 29 mm 34 mm
Inzetstukken
ADMX 11T3.... ADMX 11T3.... ADMX 11T3....
2 175,42 3 198,74 4 217,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
839
2,4 mm 2,6 mm 2,9 mm 3,5 mm 3,9 mm 3,9 mm 4,5 mm 4,5 mm
236736 236735 236734 239121


































































































   851   852   853   854   855