Page 852 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 852
Boren Programma | Boren Inzetstukken
Pramet Drilling Program
Bestelcode
C6954773
C6954774
C6954775
C6954776
C6954777
C6954778
C6954779
C6954780
C6954781
C6954782
C6954783
C6954784
C6954785
C6954786
C6954787
C6954788
C6954789
C6954790
C6954791
C6954792
C6954793
Onderdeelnum- mer
804D-17-68-S25
804D-18-72-S25
804D-19-76-S25
804D-20-80-S25
804D-21-84-S25
804D-22-88-S25
804D-23-92-S25
804D-24-96-S25
804D-25-100-S32
804D-26-104-S32
804D-27-108-S32
804D-28-112-S32
804D-29- 116-S32
804D-30-120-S32
804D-31-124-S32
804D-32-128-S32
804D-33-132-S32
804D-34-136-S32
804D-35-140-S32
804D-36-144-S32
804D-37-148-S32
Afmeting D
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
Afmeting d1
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
Afmeting dh6
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
Afmeting h
68 mm
72 mm
76 mm
80 mm
84 mm
88 mm
92 mm
96 mm
100 mm
104 mm
108 mm
112 mm
116 mm
120 mm
124 mm
128 mm
132 mm
136 mm
140 mm
144 mm
148 mm
Afmeting L
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
177 mm
185 mm
189 mm
193 mm
197 mm
201 mm
205 mm
209 mm
213 mm
217 mm
221 mm
225 mm
229 mm
233 mm
Afmeting l1
93 mm
97 mm
101 mm
105 mm
109 mm
113 mm
117 mm
121 mm
125 mm
129 mm
133 mm
137 mm
141 mm
145 mm
149 mm
153 mm
157 mm
161 mm
165 mm
169 mm
173 mm
Afmeting l2
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
Afmeting l3
73 mm
77 mm
81,5 mm
85 mm
89,5 mm
94 mm
98,5 mm
103 mm
105 mm
109,5 mm
114 mm
118,5 mm
123 mm
127,5 mm
132 mm
136,5 mm
141 mm
145,5 mm
149 mm
153,5 mm
158 mm
Inzetstukken
XPET 0502AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0502.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0602AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0602.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0703AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 0703.. XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 0903AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 09T3... XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204.. XPET 11T3AP: SCET 1204..
Prijs per stuk €
316,37
321,44
333,61
333,61
333,61
336,65
346,79
346,79
346,79
346,79
376,19
400,53
400,53
400,53
400,53
400,53
425,88
425,88
444,13
444,13
444,13
Pramet DrIlling Inserts
4
Bestelcode
C6954740
C6954741
C6954742
C6954743
C6954744
C6954745
Onderdeelnummer
SCET 050204-UD ,D8330
SCET 060204-UD ,D8330
SCET 070308-UD ,D8330
SCET 09T308-UD ,D8330
SCET 120408-UD ,D8330
SCET 150512-UD ,D8330
Radius Rɛ
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1,2 mm
Afmeting d
5,556 mm
6,35 mm
7,937 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
Afmeting d1
2,4 mm
2,9 mm
3,5 mm
4,5 mm
5,6 mm
5,6 mm
Afmeting l
5,6 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
Afmeting s
2,38 mm
2,38 mm
3,18 mm
3,97 mm
4,76 mm
5,56 mm
Kwaliteit
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
D8330
Prijs per stuk €
9,84
10,55
11,15
11,86
14,40
16,02
838
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
239118
236741