Page 848 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 848
ISO Externe | ISO Interne | Gedeeltelijke Profiel 60 deg
Pramet ISO External
Bestelcode
C6954836
C6954837
C6954838
C6954839
C6954840
C6954841
C6954842
C6954843
C6954844
C6954845
Onderdeelnummer
TN 16ER050M T8030
TN 16ER075M T8030
TN 16ER080M T8030
TN 16ER100M T8030
TN 16ER125M T8030
TN 16ER150M T8030
TN 16ER175M T8030
TN 16ER200M T8030
TN 16ER250M T8030
TN 16ER300M T8030
Afmeting (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Afmeting w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,6 mm
Afmeting x
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Kwaliteit Spoed
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 0,8 mm
T8030 1 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Prijs per stuk €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Pramet ISO Internal
Bestelcode
C6954846
C6954847
C6954848
C6954849
C6954850
C6954851
C6954852
C6954853
C6954854
Onderdeelnummer
TN 16NR050M T8030
TN 16NR075M T8030
TN 16NR100M T8030
TN 16NR125M T8030
TN 16NR150M T8030
TN 16NR175M T8030
TN 16NR200M T8030
TN 16NR250M T8030
TN 16NR300M T8030
Afmeting (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Afmeting w
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
Afmeting x
0,5 mm
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Kwaliteit Spoed
T8030 0,5 mm
T8030 0,75 mm
T8030 1,00 mm
T8030 1,25 mm
T8030 1,5 mm
T8030 1,75 mm
T8030 2,00 mm
T8030 2,5 mm
T8030 3 mm
Prijs per stuk €
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
16,73
Pramet Partial Profile 60 deg
4
Bestelcode
C6954875
C6954877
C6954878
Onderdeelnummer
TN 16ER A60 T8030
TN 16ER AG60 T8030
TN 16ER G60 T8030
Afmeting (l)
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Afmeting d
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Afmeting s
3,47 mm
3,47 mm
3,47 mm
Afmeting w
0,6 mm
1,1 mm
1,1 mm
Afmeting x
0,8 mm
1,5 mm
1,5 mm
Kwaliteit draadsnijden TPI
T8030 0,50 - 1,50 mm
T8030 0,50 - 3,00 mm
T8030 1,75 - 3,00 mm
Prijs per stuk €
16,73
16,73
16,73
834
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
240319 240318
240317