Page 83 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 83
Doppen 3/8” - doppensets
33-delige 3/8” metrisch/inch doppenset 12 kant
ITX 30 TX-015 Dopsleutel-schroevendraaier- set 3/8” 15 stuks
Chroom-vanadium, mat afgewerkt. Geleverd met kunststof koffer. Enkele zeskant. 12 kant
Bevat dopsleutels: 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21 mm 1/4”, 5/16”, 11/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”
Snelontgrendelings doorsteekratel (mat afgewerkt, handgreep) 76 mm, verlengstuk 127 mm, verlengstuk 254 mm, verlengstuk handgreep 16 mm, bougiedop, Cardangewricht (pentype), flexibele handgreep 254 mm (mat afgewerkt, pentype)
• tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven • in kunststof cassette
• Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Dopsleutel 3/8” Torx E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12 and E14
SLIM SIXTY 26-delige 3/8” doppenset
inhoud: ratel SLIM SIXTY 3/8””: 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop dopsleutels TORX® E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 dopsleutel-schroevendraaiers TORX® T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50 toebehoren: verlengstukken 125 mm, 250 mm cardangewricht T-greep verlengstuk 200 mm met verloopstuk 1/2”” - 3/8””
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C2696549
Prijs per stuk €
113,55
Bestelcode
C6015870
Prijs per stuk €
66,75
IN 30 LKM Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8” 10 stuks
Bestelcode
C4972284
Prijs per stuk €
71,52
Dopsleutelset 3/8” 26 stuks 6-kantig IN-IS- PH
ITX 30 PM Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8” 7 stuks
• tbv binnenzeskantschroeven (INBUS®), kort en lang • in kunststof cassette
• Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• INBUS® = ger. handelsmerk van de firma Ruia Global Fasteners AG, 41462 Neuss
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 3/8” 4, 5, 6, 8 and 10mm Schroevendraaier bit socket 3/8” lange 4, 5, 6, 8 and 10mm
Prijs per Bestelcode stuk €
C2552692 67,73
SLIM SIXTY 22-delige 3/8” doppenset
inhoud: ratel SLIM SIXTY 3/8”: 60 tanden, schakelpal, drukknop-ontkoppeling, slanke kop dopsleutels 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm toebehoren: verlengstukken 125 mm, 250 mm cardangewricht T-greep verlengstuk 200 mm met verloopstuk 1/2” - 3/8”
Prijs per Bestelcode stuk €
C6015869 60,68
• Met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • Sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• Sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal
• In GEDORIT-blauwe plaatstalen doos
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
1
• tbv inwendige TORX® schroeven
• in kunststof cassette
• Afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Bestelcode
C2704189
Prijs per stuk €
224,40
Inhoud:
Schroevendraaier bit socket 3/8” Torx T20, T25, T27, T30, T40, T45 and T50
Bestelcode
C1451112
Prijs per stuk €
57,60
Handgereedschap & gereedschapopslag
69
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6765
26623
43808
6750
6768
40565
43809