Page 82 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 82
Doppen 3/8” - doppensets
59-delige 3/8” Unisocket-set
Een uniek ontworpen doppenset “Exclusief” alleen bij Roebuck. Een veelzijdig gereedschap voor alle werktuigkundigen, monteurs en MRO-onderhoudspersoneel.
Eigenschappen:
17 antislipdoppen 8 - 24 mm waarmee u op bevestigingen die maximaal 70% zijn afgerond kunt werken. De aandrijving werkt ook bij doppen die 1 mm kleiner zijn, een 19 mm dop kan bijvoorbeeld ook een bevestiging van 18 mm aandrijven.
17 bolvormige doppen 8 - 24 mm waar u mee kunt werken op 12-punt, spline, vierkant, 6-kant, ster en 6-kant die 50% is afgerond.
Bij de accessoires zijn inbegrepen een ergonomische ratel met 90 tanden en snelle ontgrendeling, verlengstukken, Cardangewricht, bitadapter en 19 bits.
Alle doppen zijn vervaardigd van chroom-vanadium-staal, veredeld en uitgevoerd met een hoogglanzende afwerking, conform de normen DIN, BS en ANSI.
Alle doppen hebben kleurringen zodat eenvoudig onderscheid kan worden gemaakt tussen antislip- en bolvormige types.
1 Volledige setinhoud:
1 X ergonomische ratel met 90 tanden en snelle ontgrendeling met 3/8” aandrijving
1 X verlengstuk 125mm met 3/8” aandrijving
1 X T-verlengstuk 250mm met 3/8” aandrijving
17 x kogelvormige 3/8” dopsleutels 10,11,12,13,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 mm
18 x antislip 3/8” aandrijving 10,11,12,13,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24mm
1 x 3/8” cardanstuk
2 x 3/8” bitadapter
8 Torx bits 30mm lang T20,T25,T27,T30,T40,T50,T55
6 x hex bits 30mm lang 5,6,7,8,10,12mm
5 x XZN bits 30mm lang 5,6,8,10,12mm
30 GMU-10 Dopsleutelset 3/8” 17 stuks 6-kantig 6-19 mm
• met gesmede, geharde 6-kant (nr. 30) of 12-kant (nr. D 30) UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• sortiment U-3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• sortiment U-10 met robuuste omschakelbare ratel met pal • in GEDORIT blauwe stalen cassette
• Afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Bestelcode
C2704232
Doppenset 3/8” vierkant
Prijs per stuk €
182,33
In metalen doos, 15-delig Inhoud: 11 Doppen, twaalfkant No 45: SW 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm. 1 Ratel No 435 2 Verlengstukken No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm) 1 Cardangewricht No 428.
Bestelcode
C3748815
Doppenset 3/8” vierkant
Prijs per stuk €
162,82
Bestelcode
C6868993
Prijs per stuk €
148,30
In metalen doos, 24-delig Inhoud: 11 Doppen, twaalfkant No 45: SW 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm. 1 Dop, twaalfkant, lang, met beschermrubber, No 4600: SW 16 mm - 5/8” 7 Inbusdoppen No 49: gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm 1 Ratel No 435 2 Verlengstukken No 427/3 (76 mm), No 427/10 (240 mm) 1 T-greep met schuifstuk No 425 1 Cardangewricht No 428.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3976357 248,04
68
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
187599
10419 10418
6584