Page 796 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 796
Walter Titex wisselsnijgereedschap
Draadsnijden
Gereedschappen voor draadsnijden
De oplossingen voor draadsnijden van het vakmerk Walter Prototyp staan
synoniem voor krachtige innovatie, kostenbesparingen, een hogere producti- 5 viteit en marktondersteuning. Het omvangrijke catalogusprogramma biedt voor
elke toepassing en proces een passend gereedschap: schroefdraadtappen en
roltappen van HSS-E (-PM), VHM-draadfrezen en draadfrezen met wisselpla-
ten. Vanaf > M1 zijn deze gereedschappen in het standaardbereik beschikbaar.
6
4
1 Orbitale draadfrees TMO en TMO HRC
4
– VHM-draadfrees met TiCN- en TAX-coating
– voor uiterst kleine schroefdraden vanaf M1,6
– TMO HRC speciaal voor geharde materialen
tot 65 HRC vanaf M2
2 Draadfrezen TM en TMC
– VHM-draadfrezen voor universele toepassingen tot een spoed van 3 mm met TiCN-coating
– schroefdraadfrezen met verzinken (TMC) in één bewerkingsgang tot spoed 2 mm mogelijk
3 Draadfrees met wisselplaten
– voor grote schroefdraden vanaf < M20
– houder voor wisselplaten met een of twee
snijkanten voor dubbele voedingssnelheid
1
2
3
782
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren