Page 795 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 795
Walter Titex wisselsnijgereedschap
Boren
7
5 Volhardmetalen en HSS-centreerboren
– het programma omvat afmetingen volgens DIN 333 en hun vormen A, R en B
6 X·tremePlus
– de gepatenteerde DPL-coating voor toepassing in het HSC-bereik voor uiteenlopende materialen
– de hoogste snijsnelheden staan garant voor een hogere productiviteit en werkstukkwaliteit
7 WalterPrecision
– zelfbalancerend fijnboorgereedschap voor de definitieve boring – nauwkeurigheid van 2 μm bij vc tot 2000 m/min
8 Xtra·tec® Insert Drill
– universeel toepasbare wisselplaatboor voor een hoge productiviteit en een uitstekende boorgatkwaliteit
8
9 WalterBoring
– opboorgereedschap met groot instelbereik – met Walter NCT geschikt voor vrijwel iedere
machinespil
10 X·treme D8–D12
– High performance-boor tot 12 x Dc met DPP-puntcoating voor maximale proceszekerheid en productiviteit
– geen centreren of pilootboring vereist
11 Walterruimers
– HSC-ruimers met afdichtingsrubbers voor 4 maximale precisie
– universeel inzetbaar dankzij de wisselplaat
12 Walter Titex ruimers
– het omvangrijke ruimerprogramma van volhardmetaal en HSS omvat cilindrische en conische uitvoeringen
– 1/100-afmetingen zijn uit voorraad leverbaar
6
10
12
9
11
781
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren