Page 794 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 794
Walter Titex wisselsnijgereedschap
Boren
Boorgereedschappen
De vakmerken Walter en Walter Titex bieden een compleet programma voor een efficiënte boorbewerking. Het standaardprogramma voor de volboren begint bij een diameter van 0,05 mm en eindigt bij 100 mm. Klanten kunnen kiezen uit verschillende systemen met wisselplaten of boorpunten van volhardmetaal of HSS. Voor opboor- en fijnboorbewerkingen zijn er naast analoge gereedschappen ook digitale oplossingen
met compensatie van onbalans verkrijgbaar. De optimale precisie en eenvoudige bediening van de gereedschappen staan garant voor verbeterde proceszekerheid en productiviteit. Voor ruimbewerkingen biedt Walter volhardmetalen of HSS-gereedschappen met meerdere snijkanten en ruimers met afdichtingsrubbers en verwisselbare snijplaten in verschillende uitvoeringen.
1 XDtechnologie
– Boren zonder te lossen tot 30 x Dc als standaardgereedschap en tot 70 x Dc als speciaal gereedschap
– veelzijdig inzetbaar in uiteenlopende materialen
2 Xtra·tec® Point Drill
– volboorgereedschap met boorpunt voor alle boorbewerkingen tot 10 x Dc
– een gepatenteerde klemming garandeert optimale proceszekerheid
1
2
5
3
4
4
3 UFL® XPL high performance-boor van HSS-E
– UFL® XPL-gereedschappen bieden hoge standtijden en zijn universeel inzetbaar
– HSS-E biedt een hoge warmtevastheid en een XPL-coating, voor
de hoogst mogelijke slijtvastheid
4 Alpha® 2 volhardmetalen afschuinboor
– kerngatboringen met verzinking kunnen in één bewerking worden gerealiseerd
– overige afmetingen en fases kunnen via de Walter Xpress Service binnen 2
weken geleverd worden
780
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren