Page 798 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 798
Walter Titex wisselsnijgereedschap
Frezen
Freesgereedschappen
De vakmerken Walter en Walter Prototyp bieden u voor elke toepassing het passende freesgereedschap:
VHM-minifrezen met een diameter van 0,3 mm of vlakfrezen met hardmetalen wisselplaten met een diameter van 315 mm in cassetteuitvoering.
Diverse snijmaterialen, zoals gecoat hardmetaal, PKD, CBN en HSS omspannen een breed toepassingsbereik. Vanwege de ruime keuze aan gereedschapstypes en geometrieën vindt u altijd de beste oplossing voor uw diverse werkstuk- en materiaalbehoeften.
1 Proto·maxTMST
– VHM-highperformance frees, speciaal ontwikkeld voor het verspanen van staal
– geschikt voor ruwfrezen met maximale spaanvolumes en voor het nabewerken
– mogelijkheid van gleuffrezen tot 2 x Dc
2 ConeFitTM
– modulair VHM-freessysteem met een optimale rondloopnauwkeurigheid biedt flexibiliteit dankzij een brede selectie aan geometrieën en schachtvarianten
– diameterbereik van 10 tot 25 mm
– universeel inzetbaar voor ruwfrezen, nabewerken,
3D-contourfrezen en profielfrezen
3 Xtra·tec® octagonfrees F 4080 / F 4081
– universeel inzetbare gereedschappen voor het vlakfrezen,
boorcirculairfrezen, schuin induiken, uithollen en afkanten
– F 4081: speciale variant voor het boorcirculairfrezen
met vlakke boorgatwanden
– uiterst efficiënt dankzij wisselplaat met 8 snijkanten
4 Xtra·tec® hoekfrees F 4042
– een veelzijdig programma dankzij de keuze uit vijf
plaatgroottes en hoekradiussen van 0,2 tot 6,0 mm
– een ruime keuze uit geometrieën voor een ideale aanpassing
van het gereedschap aan de toepassingsvereisten
4
6
2 1
3
4
13
5
5 Xtra·tec® schijffrees
F 4053 / F 4153 / F 4253
– schijffrees met een snijbreedte van 4 mm; tangen-
tiale schijffrees tot een snijbreedte van 25 mm
– het gereedschap kan worden uitgerust
met slechts één plaattype met rechter- en linkersnijkant op één wisselplaat
784
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren


































































































   796   797   798   799   800