Page 782 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 782
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
Paradur® Eco Plus - UNF Tap DIN 2184-1 2B
DN-P DN Coating Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc (mm)
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 (mm)
4,9
5,5
lg (mm)
8
8
10
12
N
3
3
4
4
Bestelcode
C6049133
C6049134
C6049135
C6049136
Prijs per stuk €
69,42
83,33
102,07
130,81
EP2356312
EP2356312
EP2356312
EP2356312
12
15
13
15
7
9
Paradur® Eco Plus - 9 Series DIN 5156 G-X
Coating Thread TPI
THL 28
THL 19
THL 19
THL 14
THL 14
THL 14
THL 11
DN-P Nom
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 5/8
G 3/4
G1
DN (mm)
9,728
13,157
16,662
20,955
22,911
26,441
33,249
l1
js16 (mm)
90
100
100
125
125
140
160
Lc (mm)
12
15
15
18
18
20
22
d1 h9 (mm)
7
11
12
16
18
20
25
h12 (mm)
5,5
9
9
12
14,5
16
20
lg (mm)
N
3
4
4
4
4
5
5
Bestelcode
C6049169
C6049170
C6049171
C6049172
C6049173
C6049174
C6049175
Prijs per stuk €
71,89
94,45
113,30
151,41
176,13
263,68
395,52
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
EP2456302
8
12
12
15
17
19
23
Paradur® Eco Plus - UNC Tap DIN/ANSI - 2B
4
Coating
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
DN-P Nom
No. 4-40
No. 6-32
No. 8-32
No. 10-24
1/4-20
5/16-18
3/8-16
DN (in)
0,112
0,138
0,164
0,19
0,25
0,313
0,375
l1 js16 (in)
2,205
2,205
2,48
2,756
3,15
3,543
3,937
Lc (in)
0,236
0,256
0,276
0,315
0,394
0,472
0,591
l3 ±1 (in)
d1 h9 (in)
0,141
0,141
0,168
0,194
0,255
0,318
0,381
h12 (in)
0,11
0,11
0,131
0,152
0,191
0,238
0,286
lg (in)
3/16
3/16
N
3
3
3
3
3
3
3
Bestelcode
C6049137
C6049138
C6049139
C6049140
C6049141
C6049142
C6049143
Prijs per stuk €
45,73
42,64
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
AEP2251302
0,437
0,539
0,701
0,831
1,075
1,378
1,535
in
in
1/4 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
768
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren
41860 41868 41859