Page 772 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 772
Walter Titex high performance draadtappen en draadsnijden
AFMETINGSBEREIK
M: M2 - M64
MF: M6 x 0,75 - M22 x 1,5 UNC: UNC2 - UNC 3/4
UNF: UNF4 - UNF 5/8
G: G 1/8 - G 1/8 - G1
HET GEREEDSCHAP THL coating voor harde stoffen
– universele highperformance HSS-E-PM schroefdraadtap met spiraalhoek van 45° en lange spaangroeven
– THL coating voor harde stoffen voor uitstekende standtijden lange spaangroeven en
– aansnijding C- en E-vorm
– kegelvormige geleiding voor het voorkomen van breuk (afbrokkeling)
– TIN en THL gecoat
– Toleranties: 6HX, 6GX, 2B en G-X
– Varianten:
• LH (linkse draad)
• KA (koelkanaal axiaal) • KR (koelkanaal radiaal)
DE TOEPASSING
– blinde draadgaten tot 3 x d
– langspanige materialen, gemiddelde tot hogere vastheid – kortverspanende materialen
– abrasieve materialen met de neiging tot oplassen
– constructiestaal en hoogvast staal (350 – 1.400 N/mm2) – roestvrij staal
– perlitisch gietijzer en tempergietijzer
speciale groefvorm
afgeschuind geleidedeel
spiraalhoek van 45°
– kort- en langspanige koper- en aluminiumlegeringen eventueel met axiale of radiale inwendige
koeling
UW VOORDELEN
– hoge proceszekerheid dankzij de uitmuntende spaanvorming
– verbeterde standtijd en stabiliteit dankzij de nieuw
ontwikkelde micro- en schroefdraadkern-geometrie
– minder verschillende gereedschappen nodig, omdat universeel
gebruik in een breed materialenspectrum mogelijk is
– minder vaak wisselen van gereedschap en een optimale machinebenutting door hoge snijsnelheden en lange
standtijden
– lagere smeermiddelkosten dankzij de mogelijkheid van droge
of bewerking met nevelsmering in staal, gietijzer en aluminiumlegeringen
4
HSS-E-PM SCHROEFDRAADTAPPEN
Walter Prototyp Paradur® Eco Plus – het high tech gereedschap met een groot toepassingsgebied.
758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Snijden & Boren