Page 688 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 688
Schuurmachine | Boormachines
CP7255CVE 150mm Gebruikelijke orbitale palmschuurmachine
CP9789 13mm omkeerbare pistoolboorma- chine
CP9285 10mm pistoolboormachine
• 5mm cirkelbaan
• Krachige motor van 210W
• Zachte greep, traanvorm voor perfecte controle
• Laag geluidsniveau
• Lage trilling < 2,5m/s2
• Centraal vacuüm (cv) met haak & beugelpad
• Schakelaar voor uitschakeling en snelheidscontrole
• Werkcomfort met ergonomische palmvorm
• Toegenomen productiviteit met een lager
trillingsniveau
• Krachtige en ergonomische palmvorm voor verticale
• Krachtig met motor van 380W
• Snel en doeltreffend aan 2.900 tpm
• Jacobs-klem van industriële kwaliteit
• Ergonomische greep
• Productiviteit en duurzaamheid
• Maximaliseren van het gebruikerscomfort • Vermogen geschikt voor vele toepassingen
Bestelcode
• Jacobs-klem van industriële kwaliteit
• Lage sneleid en hoge torsie: 12,4 Nm
• Ergonomische greep en zijdelings handvat
• Handvatuitlaat
• Aangepast aan grotere boorijzers
• Krachtig en bestand tegen blokkeringen
• Het ideale gereedschap voor het boren van grote
gaten
Prijs per Bestelcode stuk €
Luchtverbruik, gemiddeld
2,5 l/s
Boorhoudermaat
10 MM
Vrijloopsnelheid (tpm)
2900
Netto gewicht
1,1 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
3,5 l/s
Boorhoudermaat
13 MM
Vrijloopsnelheid (tpm)
800
Netto gewicht
1,8 kg
en horizontale toepassingen
Bestelcode
C3875678
Prijs per stuk €
196,56
Prijs per stuk €
Luchtverbruik, gemiddeld
3,8 l/s
Vrijloopsnelheid (tpm)
12000
Netto gewicht
0,83 kg
C2719202 124,46
• Krachtig met motor van 270W
• Jacobs-klem van industriële kwaliteit
• Ergonomische greep
• Handvatuitlaat
• Productiviteit en duurzaamheid
• Maximaal gebruikerscomfort
• Vermogen geschikt voor vele toepassingen
• Ideaal gereedschap voor boor- en aandraaiwerken
Prijs per Bestelcode stuk €
C2718763
205,14
CP879 3/8” omkeerbare haakse boorma- chine
CP9790 10mm omkeerbare pistoolboorma- chine
CP9779 riemschuurmachine 10mm capac- iteit voor zwaar werk
3
• Snelle riemvervanging
• Aanpasbare schuurarm
• Handvatuitlaat en luchtinlaatwartel
• Voorgevormde rubberen greep
• Gebruikerscomfort
• Uitstekend voor het verwijderen van verf, het schuren
van lasnaden, opschuren en het verwijderen van roest op moeilijk bereikbare plaatsen
• Compact, kop met een laag profiel voor besloten ruimtes
• Omkeerklep voor eenvoudige richtingswijzigingen
• Snelheidsregelaar voor controle van begin tot einde • Ideaal voor schroef- en boorwerken op moeilijk
bereikbare plekken
Prijs per Bestelcode stuk €
Luchtverbruik, gemiddeld
2,5 l/s
Boorhoudermaat
10 MM
Vrijloopsnelheid (tpm)
1800
Netto gewicht
1,02 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
2,8 l/s
Boorhoudermaat
10 MM
Vrijloopsnelheid (tpm)
2000
Netto gewicht
1,4 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
6,6 l/s
Vrijloopsnelheid (tpm)
22000
Netto gewicht
0,9 kg
C2719161
124,46
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2719188 210,29
C2718764
135,62
674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9422 9376
9845 9844