Page 687 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 687
Haakse Matrijsslijpers | Haakse Slijpmachine | Schuurmachine
CP9112QB verlengde matrijsslijper voor zwaar werk
CP9106QB compacte haakse matrijsslijpma- chine in een hoek van 90°
CP9121AR 125mm haakse slijpmachine voor zwaar werk
• Voorgevormde greep in composietmateriaal
• Krachtige motor van 350W
• Laag geluidsniveau: slechts 80dB(A)
• Variabele topsnelheidsregelautomaat
• Uitlaat achteraan
• Omvat kragen van 1/4” en 6mm
• Maximaal gebruikerscomfort
• Krachtig en performant
• Precies vermogen en precieze controle
• Uitstekend voor algemeen polijst- en slijpwerk aan
hoge snelheid
Luchtverbruik, gemiddeld Capaciteit spankop Vermogen
Vermogen pk Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
C2718968
• Doeltreffende en krachtige motor van 240W • Laag geluidsniveau: 80dB(A)
• Vlot toegankelijke snelheidsregelaar
• Compacte en ergonomische greep
• Uitlaat achteraan
• inclusief kragen van 1/4” en 6mm
• Maximaal gebruikerscomfort
• Prestatie en vermogen
• Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
• M14 schroefdraadspil
• Krachtige motor van 600W
• Aanpasbare beschermkap
• Behuizing in een aluminiumlegering
• Kegelrad met spiraalvormige vertanding
• Ergonomisch zijdelings handvat
• Lichte maar stevige behuizing
• Duurzaamheid en prestatie
• Uitstekend voor het voorbereiden en glad maken van
laswerk, het verwijderen van roest, het afbramen en buigen van staal, gietijzer en aluminium
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
2,7 l/s 6.0 mm 0,31 kW 0,42 22000 1,3 kg
Luchtverbruik, gemiddeld Capaciteit spankop Vermogen
Vermogen pk Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
2,1 l/s
6 MM 0,21 kW 0,28 22000 0,7 kg
Afmeting(en) schuurschijf Luchtverbruik, gemiddeld Vermogen
Vermogen pk Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
C2719000
125MM 13,0 l/s 0,6 kW 0,8 12001 2,1 kg
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
239,48
C2718964 107,29
CP9104Q compacte rechte slijpmachine
Prijs per stuk €
230,89
CP875 mini haakse matrijsslijpmachine in een hoek van 90°
CP870 schuurmachine met dubbele werking
• Zowel roterende als orbitale beweging voor een snelle 3 verwijdering alsook een verfijnde afwerking
• Vermogensregelaar voor precieze controle • Vergrendelklep om accidenteel opstarten te
voorkomen
• Geïsoleerde grip voor extra comfort
• Uitstekend voor het inpassen en opschuren van
• Compact, licht ontwerp voor een eenvoudige hantering de hoek
• van 90 graden verschaft flexibiliteit in besloten ruimtes
• Volledig met kraag van 1/4” en 6mm
• Uitstekend voor het mengen, schaven, porten en
• Inclusief kragen van 3mm en 1/8”
• Erg laag geluidsniveau: slechts 71dB(A)
• Geweldig vermogen in verhouding tot de omvang • Hoog stationair toerental: 60.000 tpm
• Extreem gebruiksvriendelijk
• Stil en licht
• Ideaal voor gebruik op nauwe plaatsen
afschaven in besloten ruimtes
Luchtverbruik, gemiddeld Capaciteit spankop Vermogen
Vermogen pk Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
5,2 l/s 6.0 mm 0,15 kW 0,2 22500 0,45 kg
Luchtverbruik, gemiddeld Capaciteit spankop Vermogen
Vermogen pk Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
1,6 l/s 3.0 mm 0,04 kW 0,05 60000 0,2 kg
vulmateriaal, vlakschuren van randen en om schilderwerken voor te bereiden
Luchtverbruik, gemiddeld Vrijloopsnelheid (tpm) Netto gewicht
Bestelcode
C2719266
3,9 l/s 10000 1,93 kg
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
68,67
C2719159 84,98
C2718766 133,04
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
673
9286 9280
9251 9246
9314 9241