Page 690 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 690
Slanghaspels
Slanghaspels
Voordelen
• De slangen gaan langer mee
• Lekkages blijven beperkt
• Ordelijkheid en hygiëne worden bevorderd • Gebruik van slangen kost minder tijd
Toepassingen
• Opslagruimten voor smeermiddelen
• Montagepunten en fabrieken in het algemeen
• Pneumatische gereedschappen
• Auto-onderhoudscentra en bandenspeciaalzaken • Brandweerkazernes en materieelwagens
• Onderhouds- en administratiegebouwen
3
Model nummer
Maximale werkdruk (bar) Maximale werkdruk (psi)
Maximum Media Tempera- ture (°C)
Binnendiameter slang
Slang referentie (duim)
Slanglengte Draadmaat connectie 1
Draadmaat connectie 2
Kleur
Aanbevolen vloeistoffen
Bestelcode
C6054066
C6054068
C6054069
C6054070
C5034829
C6054073
C6054074
TLRC 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rood
Low pressure air/water
TLRC 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Rood
Low pressure air/water
Model nummer
TLRC 15AW
TLRC 15AW/W
TLRS 15AW
TLRS 22AW
TLRS 15AW/W
TLRS 15H
TLRS 8G
TLRS 15AW 21
300
65
10 mm
3/8
15 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rood
TLRS 22AW 21
300
65
10 mm
3/8
22 m
G1/4 BSPP
G1/2 BSPP
Rood
TLRS 15AW/W 21
300
65
13 mm
1/2
15 m
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Rood
Low pressure air/water
TLRS 15H 138
2000 99
13 mm 1/2
15 m
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Zwart
Medium pres- sure oil
TLRS 8G 400
5800
99
6 mm
1/4
8m
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Zwart
High pressure grease
Low pressure air/
water water
Low pressure air/
Prijs per stuk €
290,70
431,40
506,65
531,60
523,30
659,50
622,95
676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap