Page 686 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 686
Slagsleutels | Kroonmoersleutels | Rechte Matrijsslijpers
CP828H 1/2” kroonmoersleutel voor zwaar werk
CP9105QB compacte verlengde rechte matrijsslijper
CP9105QB compacte rechte matrijsslijper
• Beschikt over CP’s gepatenteerde TriSpring antislip kopontwerp dat het slippen vrijwel elimineert terwijl de mogelijkheid op accumulatieve warmteontwikkeling verkleint, zelfs bij langdurig gebruik
• Compact en toch voorzien van vermogen en snelheid
Prijs per Bestelcode stuk € C2719148 137,33
CP876 mini rechte matrijsslijpmachine
• Doeltreffende en krachtige motor van 240W • Laag geluidsniveau: 80dB(A)
• Vlot toegankelijke snelheidsregelaar
• Compacte en ergonomische greep
• Uitlaat achteraan
• inclusief kragen van 1/4” en 6mm
• Maximaal gebruikerscomfort
• Prestatie en vermogen
• Toegenomen precisie voor de beste gebruikscontrole • Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
Prijs per Bestelcode stuk €
• Doeltreffende en krachtige motor van 190W • Laag geluidsniveau: 80dB(A)
• Vlot toegankelijke snelheidsregelaar
• Compacte en ergonomische greep
• Uitlaat achteraan
• inclusief kragen van 1/4” en 6mm
• Maximaal gebruikerscomfort
• Prestatie en vermogen
• Ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plekken
Prijs per Bestelcode stuk €
Luchtverbruik, gemiddeld
1,8 l/s
Afmeting aandrijving
1/2 in
Vrijloopsnelheid (tpm)
150
Aanhaalbereik (Nm)
14-68 NM
Netto gewicht
1,08 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
1,9 l/s
Capaciteit spankop
6.0 mm
Vermogen
0,19 kW
Vermogen pk
0,26
Vrijloopsnelheid (tpm)
25000
Netto gewicht
0,7 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
2,0 l/s
Capaciteit spankop
6.0 mm
Vermogen
0,24 kW
Vermogen pk
0,32
Vrijloopsnelheid (tpm)
27000
Netto gewicht
0,4 kg
C2718966
98,71
C2718963
94,42
CP860 rechte matrijsslijper voor zwaar werk
3
• Compact, licht ontwerp voor een eenvoudige
• hantering ingebouwde regelautomaat
• Volledig met kraag van 1/4” en 8mm
• Uitstekend voor het mengen, schaven, porten en
• Ruwe, energie-efficiënte 1/2 HP-motor
• Aanpasbare vermogensregelaar voor precieze
controle
• Vergrendelklep om het accidentele opstarten te
voorkomen
• vierkantig handvatontwerp voor een positieve grip
• Volledig met kraag van 1/4”
• Uitstekend voor het reinigen van bandprofielen,
porten en ontzetten van motoren en algemene polijst- en slijpwerken aan hoge snelheid
afschaven in besloten ruimtes
Bestelcode
C2719160
Prijs per stuk €
69,53
Luchtverbruik, gemiddeld
5,6 l/s
Capaciteit spankop
6.0 mm
Vermogen
0,22 kW
Vermogen pk
0,3
Vrijloopsnelheid (tpm)
30000
Netto gewicht
0,34 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
4,9 l/s
Capaciteit spankop
6.4 MM
Vermogen
0,37 kW
Vermogen pk
0,5
Vrijloopsnelheid (tpm)
24000
Netto gewicht
0,57 kg
Bestelcode
C3875683
Prijs per stuk €
127,89
672
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
9290 9076
9300 9258
9265