Page 685 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 685
Slagsleutels
CP724H 3/8” luchtslagsleutel voor zware taken
• DYNA-PACT oliebadkoppeling verschaft een vlotte werking en meer duurzaamheid
• Achteruit/vooruit-drukknop die met één hand
bediend kan worden; vermogensregelaar. 4 positieve vermogensinstellingen. Volledig vermogen in achteruit
• Handvatuitlaat leidt de lucht weg van het werkoppervlak terwijl een 360° luchtinlaatwartel slangkinken voorkomt
• Vermogen en organisatie voor algemene herstellingen, aandrijvingswerken, uitlaatsystemen en carrosserie
CP7748 1/2” slagsleutel in composietmate- riaal
• 1,250 Nm van de maximale torsie in de omgekeerde stand
• Achterbehuizing in een duurzame staallegering • Thermoplastisch rubber werd geïnjecteerd in de
behuizing voor een duurzame en comfortabele greep. • Universeel & duurzaam twin hammer-mechaniscme
• Volledig ergonomisch ontwikkelde trekker
• Handvat in composietmateriaal voor een geïsoleerde
CP7763 3/4” slagsleutel voor zwaar werk
• Compacte omvang met hoge uitkomst
• Twin Hammer-koppeling voor vermogen en meer
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
duurzaamheid
• Vermogensregelaar met drie standen met
voorwaartse/achterwaartse richtingscontrole • Stille handvatuitlaat
en comfortabele greep met een met rubber
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving Vrijloopsnelheid (tpm)
Aanhaalmoment (max.)
Aanhaalbereik (Nm)
Netto gewicht
Bestelcode
3,6 l/s
3/4 in 6300
1627 NM
136-1288 NM
5,3 kg
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving Vrijloopsnelheid (tpm)
Aanhaalmoment (max.)
Aanhaalbereik (Nm)
Netto gewicht
Bestelcode
1,4 l/s
3/8 in 8500
271 NM
54-230 NM
1,4 kg
geïnjecteerde behuizing • 360° luchtinlaatwartel
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving Vrijloopsnelheid (tpm)
Aanhaalmoment (max.)
2,5 l/s
1/2 in 8200
1250 NM
Prijs per stuk €
Aanhaalbereik (Nm) 102-786 NM
C2718818 514,14
CP828 3/8” kroonmoersleutel voor zwaar werk
• Beschikt over CP’s gepatenteerde TriSpring antislip 3 kopontwerp dat het slippen vrijwel elimineert terwijl de mogelijkheid op accumulatieve warmteontwikkeling
verkleint, zelfs bij langdurig gebruik
• Compact en toch voorzien van vermogen en snelheid
Netto gewicht
Bestelcode
C4187538
2 kg
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
222,31
C2718830 251,49
CP7729 3/8” compacte slagsleutel
• Twin hammer-koppeling
• Handvat in composietmateriaal en magnesium
koppelingsbehuizing
• S2S-technologie en 3 positieve vermogensinstellingen
• Licht gereedschap met een laag geluidsniveau
• Maximaal gebruikerscomfort met een extreem goed
uitgebalanceerd gereedschap
• Handigste en uniekste omkeertechnologie op de
CP772HK 3/4” slagsleutel voor zwaar werk
• Vlotst werkende 3/4” slagsleutel op de markt met ongeëvenaarde duurzaamheid
• Achteruit/vooruit-drukknop die met één hand bediend kan worden; vermogensregelaar. 4 positieve vermogensinstellingen in de voorwaartse stand en ultiem vermogen in achterwaartse stand
• Handvatuitlaat met 360o luchtinlaatwartel om slangknikken te voorkomen
• Nieuwe comfortabel omlijnde handvatgreep • Ideaal voor werkzaamheden aan veren,
het onderhoud van vrachtwagens, bussen,
landbouwmachines en bouwuitrustingen
• Verpakt in een stevige draagkoffer met sokken van
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalbereik (Nm)
Netto gewicht Bestelcode
1,8 l/s
3/8 in 150
14-68 NM
1,08 kg
markt
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving
Vrijloopsnelheid (tpm) Aanhaalmoment (max.) Aanhaalbereik (Nm)
Netto gewicht
Bestelcode
2,4 l/s
3/8 in
9400
563 NM 68-407 NM
1,2 kg
24, 27, 30 & 32mm
Luchtverbruik, gemiddeld
Afmeting aandrijving
Vrijloopsnelheid (tpm)
Aanhaalmoment (max.) Aanhaalbereik (Nm)
Prijs per stuk €
2,8 l/s
3/4 in
4200
1356 NM 203-949 NM
C2719147 134,76
Prijs per stuk €
Netto gewicht 4,8 kg
Bestelcode
C4187539
C4187537 262,65
Prijs per stuk €
618,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz 671
9045 9038
9061 9048
9071 9057