Page 641 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 641
Reciprozaagbladen
GSA 1300 PCE 240V
PSE 1200 Reciprozaag
TopHout 1/2” Reciprozaagblad S644 D
• Geringste trillingen in zijn klasse - bij krachtige 1.300 Watt Om te werken zonder moe te worden: antitrillingshandgreep en massacompensatie
• Motor van 1300 watt met hoog vermogen met Constant Electronic voor de zwaarste toepassingen
• Constante pendelslag voor snel zaagresultaat SDS-
zaagbladwisselsysteem voor snelle en comfortabele
bladwissel met één hand
• Constant LED-licht voor het verlichten van donkere
zones
• Zonder gereedschap verstelbare zaagaanslag
• Metalen haak voor het inhangen van het toestel
• Voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en profielen en nog veel meer.
• Krachtige en robuuste motor voor krachtige zaagprestaties; geschikt voor constant professioneel gebruik
• De rubberen soft-grip handgreep biedt een optimaal bedienings-comfort.
• Verwisselbare pendelslag voor een bijzonder hoge zaagprestatie
Variospeed (V) electronica voor oneindig variabele wijziging van het aantal slagen
• Elektronische softstart
• Zaagblad is 180° draaibaar zodat er comfortabel boven het hoofd gewerkt kan worden.
• Metabo “Quick”-functie waarmee het zaagblad zonder sleutel kan worden verwisseld
• Instelbare dieptegeleider voor beperking van de zaagsnedelengte (bijvoorbeeld voor zagen voor een muur) zonder gereedschappen en economisch in gebruik doordat de gehele lengte van het zaagblad kan worden gebruikt.
• Multi-purpose machine door de uitgebreide zaagblad- lijn Met de flexibele zaagbladen kan de machine zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen worden ingezet.
• S 644 D
• HCS gezet, geslepen
• Constructiehout ( < 100 mm), houten wand ( < 100
mm), platen: spaan, MDF (6-60 mm), verlijmd hout, kunststof (
Bestelcode
C1716124
Metaal 1/2” reciprozaagblad S 918 A
Prijs per stuk €
11,19
tijdens een werkonderbreking
• Rubberen drijfwerkbehuizing voor veilig en
aangenaam grijpen
Bestelcode
C3977513
Prijs per stuk €
298,65
Wordt geleverd met kunststof koffer
Bestelcode Voltage
C4109756 230V
• S 918 AF
• BIM, gegolfd, gefreesd
• Dun staal (1-3 mm), fijne en gesloten buizen/profielen
Model nummer
GSA 1300 PCE 240V
Snijcapaciteit in hout
230 mm
Opgenomen vermogen
1300 W
Min. snelle slagen
0-2900
Slaglengte
28 mm
Netto gewicht
18 kg
Model nummer
PSE 1200
Ingangsvermogen kW (vermogen)
1,2
Min. snelle slagen
0-2600
Slaglengte
28 mm
Aanhaalmoment (max.)
15 Nm
(diameter < 100 mm)
Bestelcode
C1716135
Metaal 1/2” reciprozaagblad S 918 B
3
Prijs per stuk €
16,90
Prijs per stuk €
235,87
Prog metaal 1/2” Reciprozaagblad S123 XF
• S 123 XF
• BIM, gezet, gefreesd
• Dun tot dik staal (1-8 mm), dunne tot stevige profielen
• S 918 B
• BIM, gezet, gefreesd
• Middeldik staal (2-8 mm), gesloten buizen/profielen
(diameter < 100 mm)
Bestelcode Prijs per stuk €
C1716136 16,90
(diameter < 100 mm)
Bestelcode
C1716141
Prijs per stuk €
19,90
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
627
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48570
48737 7304
48749 48742 48735