Page 640 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 640
Reciprozaagmachines
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah, case)
• Hoge treksterkte als een machine op netstroom Even krachtig als een machine op netstroom: tot 195 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading
• Mobiele krachtpatser: de slaglengte van 28 mm maakt een maximale zaagdiepte van 250 mm mogelijk
• Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door nieuw SDS-mechanisme Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor langere levensduur en onklopbare acculooptijd
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Praktisch: de innovatieve ophanginrichting houdt de reciprozaag altijd binnen handbereik
• Toepasbaar voor bijna alle materialen: bijv. hout, metaal, steen
• 2-traps snelheidsinstelling voor verschillende materialen
• Bosch Hyper Charge: door sneloplading zijn de accu’s al na de helft van de laadtijd voor 75% geladen
• Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen
ASE 18 LTX 5.2 Ah
DWE357K-QS
• Voor het zagen van hout, kunststoffen, metalen buizen en profielen en nog veel meer
• Elegante, lichte machine met rubberen handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie
• Ommanteld tandwielhuis van aluminium persgietwerk • Variospeed (V)-elektronica voor variabel aantal slagen • Zaagblad 180° draaibaar
• Metabo “Quick”-zaagblad-snelwissel zonder gereedschap
• Robuuste accupacks met capaciteitsindicatie
• Metabo Ultra-M-Technologie: intelligent batterijbeheer voor duurzame accupacks met 3-jaar garantie
Dankzij het compact ontwerp met een lengte van slechts 368mm,kan met deze reciprozaag in nauwe ruimtes gewerkt worden. Zeer licht van gewicht en uitgebalanceerd voor een betere controle en dit met slechts 3,1 kg. De mogelijkheid het zaagblad snel
in 4 verschillende standen te bevestigen verhoogt aanzienlijk de veelzijdigheid en maakt de machine uitermate geschikt voor afkorten tot tegen wanden, vloeren en plafonds. Sleutelvrij zaagbladklemsysteem voor snelle en makkelijke zaagbladwissels. Krachtige 1050 Watt motor voor veeleisende zaagtoepassingen. Met 29mm zaagslaglengte en 2800 zaagbewegingen/ minuut levert deze machine uitstekende zaagprestaties. Dankzij de rubberen handgreep verhoogt het gebruiksgemak en vermindert de vermoeidheid. Variabele snelheid voor een betere controle en een grotere veelzijdigheid. De vaste zool verhoogt het gebruiksgemak en de ondersteuning bij verschillende zaagtoepassingen. Ideaal voor loodgieters, elektriciens, installateurs van verwarming en airconditioning, aannemers en verbouwers.
Model nummer
ASE 18 LTX 5.2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Saw Blade Stroke
30 mm
Strokes in Idle
0-2700/min
Voltage
18 V
Weight incl. Battery Pack
3,6 kg
Model nummer
DWE357K-QS
Snijcapaciteit in hout
280 mm
Snijcapaciteit - staal
100 mm
Max. snijmaat buismateriaal in mm
130
Opgenomen vermogen
1050 Watts
Uitgangsvermogen
525 Watts
Slaglengte
29 mm
Netto gewicht
3,1 kg
Bestelcode
C6996500
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
493,37
Model nummer
GSA 36 V-LI recip saw (2 x 2.6 Ah case)
Batterijcapaciteit
2.6 Ah
Snijcapaciteit in hout
250 mm
Snijcapaciteit - staal
175 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
3000
Min. snelle slagen
0-3000
Slaglengte
28 mm
Netto gewicht
4,2 kg
Bestelcode
C6072771
Prijs per stuk €
199,00
Bestelcode
C3953596
Voltage
36 V
Prijs per stuk €
700,35
3
GSA 1100 E 240V
• Optimaal zicht in elke werksituatie Geïntegreerde LED’s voor beter zicht op het werkstuk
• Krachtige motor van 1.100 W voor snel zaagresultaat
• Metalen haak voor het inhangen van het toestel
tijdens een werkonderbreking SDS-zaagbladwissel
voor snel en comfortabel wisselen van het zaagblad
• Rubberen drijfwerkbehuizing voor veilig en
aangenaam grijpen
Model nummer
GSA1100E/110V
Snijcapaciteit in hout
230 mm
Opgenomen vermogen
1100 W
Min. snelle slagen
0-2700
Slaglengte
28 mm
Bestelcode
C2965372
Prijs per stuk €
236,85
626
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48588
48590
241914
48548