Page 639 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 639
Reciprozaagmachines
DCS310D2-QW 10.8V Mini reciprozaag
De compacte DeWalt DCS310 reciprozaag maakt deel uit van het XR Lithium Ion gamma, ontworpen voor efficiëntie. Uitgerust met een zwenkhendel, instelbaar
in 3 posities, die de gebruiker flexibiliteit biedt om in kleine ruimtes te werken. Het compacte, lichte ontwerp, en het ergonomisch handvat in voorgevormd rubber bieden ultiem comfort. De zaag biedt een sleutelvrije, snelle zaagbladwissel en beschikt over een schakelaar voor optimale controle over de toepassing.
CR14DSL(2LSCK) 14,4V Li-Ion Accu Reciprozaagmachine
Bestelcode
C6822526
Voltage
10,8 V
Prijs per stuk €
Model nummer
DCS310D2-QW
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Uitgangsvermogen
140 Watt
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-2700 spm
Slaglengte
14 mm
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
• “Power Lock System”; zaagblad vervangen zonder gereedschap
• Indicator accuvermogen
• oplaadtijd max. 45 min.
• soft grip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430,
3.000 mAh
• vervangbare koolstofborstel voor een langere
levensduur van de motor
Laatste generatie premium reciprozaag met met de nieuwe XR accutechnologie van DEWALT. Onderdeel van het intelligente XR Li-Ion platform dat is ontworpen voor nog meer effeciëntie om de klus sneller te
klaren. Krachtige waaiergekoelde DEWALT motor
met vervangbare koolborstels en variabel toerental zorgt voor een hoge productiviteit met tot 2950 zaagbewegingen per minuut en een zaagslaglengte van 28,6mm. Sleutelvrije snelle zaagbladwissel. Doorkijk kantelzool voor een optimale steun en een beter zicht op het werk.
• Hoogste zaagvermogen in zijn klasse Meer dan 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading
• Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
• Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door nieuw SDS-mechanisme Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee
de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder
COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt
de accu tegen overbelasting, oververhitting en
diepontlading
• 2-traps snelheidsinstelling voor verschillende
materialen
• Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone
in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
Bestelcode
C4217603
Prijs per stuk €
532,50
Model nummer
CR14DSL(2LSCK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Snijcapaciteit - staal
10 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.100 rpm
Netto gewicht
3,3 kg
DCS380M2-QW Accu reciprozaag 14.4V
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
Bestelcode
C4194974
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
449,00
Model nummer
DCS380M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Hoogte - totaal
195 mm
Lengte
425 mm
Uitgangsvermogen
560 Watts
Voltage
18 V
Min. snelle slagen
0-2950 spm
Slaglengte
28,6 mm
Netto gewicht
3,3 kg
3
Model nummer
GSA 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijformaat
2 x 4.0Ah Li-Ion
Vrijloopsnelheid (tpm)
2300 rpm
Min. snelle slagen
0-2700
Slaglengte
28 mm
Weight incl. Battery Pack
3,4 kg
Bestelcode
C6074955
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
417,10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
625
48591 9026 11861 218266