Page 642 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 642
Reciprozaagbladen
Flex Hout/Metaal 1/2” Reciprozaagblad S922 HF
Flex Metaal Reciprozaagblad S922 AF
• S 922 AF
• BIM, gegolfd, gefreesd
• Dun staal (0,7-3 mm), fijne buizen/profielen (diameter
BasisHout 1/2” Reciprozaagblad S1111 K
• • •
S 922 HF
BIM, gezet, gefreesd
Voor reparatie van pallets, hout met spijkers/metaal ( < 100 mm), metaalplaten, buizen, aluminium profielen (3-12 mm)
• S 1111 K
• HCS, gezet, gefreesd
• Grof hout, spijkervrij ( < 175 mm), kachelhout
(diameter < 175 mm)
Bestelcode
C1716127
< 100 mm), moeiteloos, fijn zagen
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
3,49
C1716153 17,51
Flex Metaal Reciprozaagblad S922 BF
• S 922 BF
• BIM, gezet, gefreesd
• Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen
(diameter < 100 mm), snel zagen
Prijs per Bestelcode stuk €
C1716154 17,51
Flex Metaal Reciprozaagblad S922 EF
C1716156 17,51
Flex Hout/Metaal 1/2” Reciprozaagblad S922 VF
Flex Metaal Reciprozaagblad S1122 AF
• S 922 VF
• BIM, gezet, gefreesd
• Hout met spijkers/metaal ( < 100 mm), metaalplaten,
buizen, aluminium profielen (3-10 mm), GVK/epoxy (
Prijs per Bestelcode stuk €
C1716157 17,51
150x25x1.1/6” S926 CHF
• S 926 CHF
• BIM, gepatenteerde 2x2 tandgeometrie
• Dik staal (4-12 mm), dikwandige gesloten en open
profielen en buizen ( < 100 mm). Snel, nauwkeurig zagen
• S 1122 AF
• BIM, gegolfd, gefreesd
• Dun staal (0,7-3 mm), fijne buizen/profielen (diameter
< 175 mm), moeiteloos, fijn zagen, flexibel vlak afzagen
Bestelcode
C3948792
Prijs per stuk €
21,15
3
Flex Metaal Reciprozaagblad S1122 BF
• S 1122 BF
• BIM, gezet, gefreesd
• Dik staal (3-8 mm), massieve buizen/profielen
(diameter < 175 mm), flexibel vlak afzagen, snel zagen
• S 922 EF
• BIM, gezet, gefreesd
• Dun staal (1,5-4 mm), buizen/profielen (diameter <
100 mm)
Prijs per Bestelcode stuk €
C1716155 17,51
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1716159
Prijs per stuk €
4,23
C6078231 4,81
628
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
48738
48733
48740
48751
48743
48734
48731
48736
48747