Page 625 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 625
Slagsleutels
SSW 18 LTX 400 BL
Model nummer
SSW 18 LTX 400 BL
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Stootvermogen (max.)
4.250 /min
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.150 /min
SSW 18 LTX 600
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Unieke Metabo borstelloze motor voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en de hoogste efficiëntie
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Unieke Metabo borstelloze motor forfor elke toepassing
• Bescherming tegen overbelasting: beschermt de motor tegen oververhitting • Hoog koppel vergezeld van een bijzonder compact ontwerp
• Hoog koppel machine met een lage kick-back torque
• Twaalf snelheid / koppel voor een breed scala van toepassingen
• Geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant • Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• 3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra-M-technologie
Omvang van de levering
Belt haken, 2 Li-Power accupacks (18 V / 5,2 Ah), Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer
Prijs per Bestelcode Vermogen stuk €
C7002784 18 V 513,97
• Werelds eerste: Machine met 5.2 Ah batterij voor maximaal 75% langere gebruiksduur per lading
• Extreem krachtig voor veeleisende schroeftoepassingen
• Hoog koppel machine met een lage kick-back torque
• Geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant • Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• 3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra-M-technologie
Omvang van de levering
Belt haken, 2 Li-Power accupacks (18 V / 5,2 Ah), Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer
Bestelcode Vermogen
C7002786 18 V
3
Model nummer
SSW 18 LTX 600
Batterijcapaciteit
5,2 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Stootvermogen (max.)
2.200 /min
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 1.600 /min
Aanhaalmoment (max.)
600 Nm
Prijs per stuk €
555,17
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
611
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
241904 241903