Page 623 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 623
Slagsleutels
WH14DBDL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu Bor- stelloze Slagschroevendraaier
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• De krachtigste 18 volt accudraaislagmoeraanzetter Hoogste draaimoment (650 Nm) in zijn klasse voor de zwaarste schroeftoepassingen in metaal (M 12 - M 20) en beton
• Extreem robuust en sterk door transmissie van vol metaal en metalen behuizing
• Met 3,0 kg één van de lichtste „High-Torque”- draaislagmoeraanzetters Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
• bouten, moeren en schroeven
• standaard 2 accu’s
• krachtige koolborstelloze motor, met lange
levensduur
• 4-stappen snelheidsschakelaar
• vernieuwde licht bedienbare electronische schakelaar,
• De eerste 18-volt-draaislagmoeraanzetter met flexibel accusysteem Unieke keuzemogelijkheden tussen
de accu’s “”Premium”” (langere acculooptijd) en “”Compact”” (minder gewicht om nog aangenamer te kunnen werken)
• Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min-1) voor snel resultaat bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M 16) en hout
• Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands Innovatieve COOLpack accu’s zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion accu’s zonder COOLpack)
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
• Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
met lange levensduur
• Perfecte Snelheidscontroleschakelaar
• batterijniveau waarschuwingslampje
• ingebouwd ledlampje
• riemhaak
• oplaadtijd max. 45 min.
Bestelcode
C4217629
Prijs per stuk €
500,64
Model nummer
WR14DBDL(2LSRK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V Slide
Max. snelheid (tpm)
3200
Aanhaalmoment (max.)
235 Nm
Netto gewicht
1,6 kg
Model nummer
GDS 18V-LI HT (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Afmeting aandrijving
1/2 in
Vrijloopsnelheid (tpm)
1900
Aanhaalmoment (max.)
650 Nm
Model nummer
GDS 18V-LI (2 x 4.0 Ah L-BOXX)
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Afmeting aandrijving
1/2 in
Stootvermogen (max.)
0-3200 BPM
Lengte
152 mm
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-2800
Aanhaalmoment (max.)
180
Bestelcode
C6074939
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
638,55
Bestelcode
C6074938
Prijs per stuk €
504,65
WH18DBDL(2LSRK) 18V Li-Ion Accu Slagschroevendraaier
• bouten, moeren en schroeven
• standaard 2 accu’s
• krachtige koolborstelloze motor, met lange
3
Model nummer
WR18DBDL(2LSRK)
Max. snelheid (tpm)
3200
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 500/1.200/2.000/2.600 rpm
Aanhaalmoment (max.)
250 Nm
Netto gewicht
1,7 kg
levensduur
• 4-stappen snelheidsschakelaar
• vernieuwde licht bedienbare electronische schakelaar,
met lange levensduur
• Perfecte Snelheidscontroleschakelaar
• batterijniveau waarschuwingslampje
• ingebouwd ledlampje
• riemhaak
• oplaadtijd max. 45 min.
Bestelcode
C4217632
Prijs per stuk €
571,57
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
609
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11841
11844
48599
48601


































































































   621   622   623   624   625