Page 624 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 624
Slagsleutels
WR18DSHL(2LSCK) 18V Li-Ion Accu Slag- moeraanzetter
GDS 18 E 240V
WR16SA(S) Slagmoeraanzetter
• bouten, moeren en schroeven
• standaard 2 Li-ion slide batterijen, 3.000 mAh • hoog aandraaimoment: 480 Nm
• soft grip
• handige tuimelschakelaar
• ingebouwd ledlampje
• oplaadtijd max. 45 min.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4217633 610,63
SSW 18 LTX 200
3
• Het veelzijdige toestel om krachtig te schroeven Ideaal voor wielmontage aan personenauto’s, bij de constructie van steigers en stellingen, in de werkplaats, in servicebedrijven en voor directe schroefverbindingen in beton en hout
• Comfortabele bediening dankzij softgrip en gunstige zwaartepuntpositie door middenhandgreep
• Bijzonder robuust door slagwerkbehuizing van metaal Precies werken door toerentalinstelling
• Rechts- en linksdraaien voor het aanhalen en losdraaien
• Makkelijk verwisselbaar gereedschap
• Praktische haak voor de bevestiging
Prijs per Bestelcode stuk €
C1360519 576,75
• Compact accudraaislagmoeraanzetter voor zware toepassingen
• Hoog koppel machine met een lage kick-back torque • Drie snelheid / koppel voor diverse series van toepassingen
• Geïntegreerde werklamp naar de werkplek te verlichten
• Robuuste gegoten aluminium tandwielhuis voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
• Met handige riem haak en bit geval, kan worden vastgesteld, hetzij op de rechter of linker kant
• Ultra-M-technologie voor de hoogste prestaties, voorzichtige lading, optimale energiebenutting en een lange levensduur.
• Accu’s met een capaciteit display voor controle van de laadtoestand
• 3-jarige battery pack garantie door middel van Ultra- M-technologie
Omvang van de levering
Riem haak met bit geval, 2 Li-Power accupacks (18 V / 4,0 Ah), Oplader ASC 30-36 V “” LUCHTGEKOELD “”, kunststof koffer “
• compact en licht
• Hoog aandraaimoment 300 Nm
• omkeerbare en constante snelheid
• ergonomische handgreep met soft grip • innovatief design
Model nummer
WR16SA(S)
Max. snelheid (tpm)
3200
Vrijloopsnelheid (tpm)
1700 rpm
Aanhaalmoment (max.)
300 Nm
Netto gewicht
2,8 kg
Model nummer
WR18DSHL(2LSCK)
Max. snelheid (tpm)
2000
Vrijloopsnelheid (tpm)
1500
Aanhaalmoment (max.)
480 Nm
Model nummer
GDS18E/240V
Afmeting aandrijving
1/2 in
Lengte
315 mm
Max. snelheid (tpm)
1300
Opgenomen vermogen
500 W
Aanhaalmoment (max.)
250 Nm
Netto gewicht
3,2 kg
Bestelcode
C4217631
Vermogen
450 W
Prijs per stuk €
461,57
Model nummer
SSW 18 LTX 200
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
Li-ion
Stootvermogen (max.)
3.000 /min
Vermogen
18 V
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.300 /min
Bestelcode
Vermogen
Prijs per stuk €
610
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
241902 11845
48540
11843