Page 622 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 622
Slagsleutels
DCF813D2-QW 10.8V Slagmoersleutel
De DEWALT DCF813D2 slagmoersleutel beschikt over een compact, duurzaam design die een koppel levert van 130Nm. Alle tandwielen zijn in metaal en zorgen voor efficiënte krachtoverbrenging en het Aluminium voorhuis zorgt voor een betere warmte-afvoer en een langere levensduur.
De schakelaar van de slagmoersleutel regelt progressief het toerental voor optimale controle. Een 3 ‘Halo’ LED- ring biedt een maximale verlichting van het werkstuk, terwijl de compacte body gebruik in kleine ruimtes en repetitief gebruik met minimale vermoeidheid toelaat. Een ergonomisch handvat in voorgevormd rubber reduceert oppervlaktetrillingen. Geleverd met: lader met oplaadtijd van 40 minuten, 2 x Li-Ion schuifbatterijen en een kit box voor zware werkzaamheden.
DCF880M2-QW
DCF889M2-QW
Nieuwste generatie 18V XR Li-Ion slagmoersleutel met 4,0ah accu technologie
Ultre compact, licht design, ideaal voor gebruik in kleine ruimtes
Felle, wite LED ring voor betere zichtbaarheid en pillamp-functie
Verbeterd ergonomisch design en rubberen handvat voor beter comfort en controle
volledig metalen drijfwerk voor efficientere kracht en langere levensduur
Nieuwste generatie 18V XR slagmoersleutel hoog koppel met 4,0Ah accu technologie
Krachtige motor biedt tot 418Nm koppel en tot 2300 slagen/minuut voor Heavy Duty toepassingen
Felle, wite LED ring voor betere zichtbaarheid en pillamp-functie
Verbeterd ergonomisch design en rubberen handvat voor beter comfort en controle
Aluminium drijfwerk voor lager gewicht en betere balan
Model nummer
DCF889M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
2300
Uitgangsvermogen
449 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 1500 rpm
Aanhaalmoment (max.)
418 Nm
Model nummer
DCF880M2-QW
Batterijcapaciteit
4,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
2700
Uitgangsvermogen
250 Watts
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2300 rpm
Aanhaalmoment (max.)
203 Nm
Batterijcapaciteit
2,0 Ah
Batterijtechnologie
XR Li-Ion
Stootvermogen (max.)
3400 / ipm
Max. boutdiameter
M10
Vrijloopsnelheid (tpm)
0-2450 rpm
Aanhaalmoment (max.)
130 Nm
Bestelcode
C6072769
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
399,00
Bestelcode
C6072768
Voltage
18 V
Prijs per stuk €
479,00
Bestelcode
Voltage
Prijs per stuk €
3
WR14DSL(2LSRK) 14,4V Li-Ion Accu Slagmoeraanzetter
Model nummer
WR14DSL(2LSRK)
Capaciteit. Type accu
14,4 V Li-ion Slide / 3000 mAh
Max. snelheid (tpm)
1900
Vrijloopsnelheid (tpm)
0 - 2.000 / 2.600 rpm
Aanhaalmoment (max.)
165 Nm
Netto gewicht
1,5 kg
• bouten, moeren en schroeven
• traploos regelbaar toerental
• hoog aandraaimoment: 165 Nm
• Indicator accuvermogen
• Ledlampje
• oplaadtijd max. 45 min.
• riemhaak
• slanke ergonomische softgrip
• standaard 2 14,4 V Li-ion slide accu’s, BSL1430,
3.000 mAh
• vernieuwd ontwerp
Prijs per stuk €
Bestelcode
608
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
11842
218265
48150
48155