Page 620 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 620
Bits voor schroefmachines
Pozidrive
Bestelcode
C6009357
C6009371
C6009358
C6009364
Magnetische bithouder met dieptemeter
BITSET 18-PCS 1/4” ASSORTI L=75 MM
Tipmaat Totale PZ lengte
2 109 mm
2 136,4 mm
2 152 mm
3 152 mm
Aantal stuks
2
2
2
2
Prijs per stuk €
9,77
13,16
13,16
13,16
Bestelcode
C4573955
Totale lengte
60 mm
Prijs per stuk €
16,40
18-delige schroevendraaier bitset
Magnetische bithouder
Magnetische bithouder met ring
Bestelcode
C6009410
Grootte set-inhoud
18
Prijs per stuk €
18,45
BIT/DOPSLEUTELSET 24-PCS 1/4” AS- SORTI MET RATEL
Bestelcode
C3424555
Totale lengte
60 mm
Aantal stuks
1
Prijs per stuk €
5,09
Bestelcode
C3424552
C3424553
C3424554
Totale lengte
75 mm
150 mm
200 mm
Prijs per stuk €
12,85
16,96
17,99
Magnetische bithouder snelle verwisseling
BITHOUDER MET 7 BITS
24-delige dopsleutel bitset
Bestelcode Grootte set-inhoud
C6009418 24
BITSET 30-PCS 1/4” ASSORTI
Prijs per stuk €
23,59
Bestelcode
C4573956
Totale lengte Aantal stuks
Prijs per stuk €
17,99
60 mm
1
3
Bestelcode
C3424556
Inhoud set
PH1, PH2. PZ1, PZ2. Slotted 4.0 x 0.5. Slotted 5.5 x 0.8. Slotted 6.5 x 1.2. and Magnetic bit holder
Prijs per stuk €
10,23
Magnetische bithouder met PZ2 bit
Bestelcode
C6009411
Prijs per stuk €
35,93
Speciaal geschikt voor Hitachi schroevendraaiers.
Prijs per Bestelcode Totale lengte Aantal stuks stuk €
C3424557 41 mm 1 10,23
606
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Elektrisch Gereedschap - Persluchtgereedschap
37231
37547
37546
37545
50230
37548
37549
37533
37544
37532


































































































   618   619   620   621   622